Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Säge-Arbeitstisch
>
Artikel
Makita WST05 Gehrungssägenständer 4 Bein(e) Blau, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-25118361
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
DEAWST05
EAN/GTIN:
0088381424318
Suchbegriffe:
Säge-Arbeitstisch
säge arbeitstisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Ständermaterial
Stahl
erweiterbar
Ja
Einklappbare Beine
Ja
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Produktfarbe
Blau, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Länge (mm)
1170 mm
Maximale Länge
2750 mm
Höhe
800 mm
Gewicht
24600 g
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Gehrungssägenständer
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 187,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,03*
€ 245,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita LH1040 Gehrungssäge 4800 RPM 1650 W
Makita
LH1040
ab € 691,11*
Sonstiges
Makita LS1018LN Gehrungssäge 4300 RPM 1430 W
Makita
LS1018LN
ab € 367,95*
Sonstiges
Makita LS1219L Gehrungssäge 3200 RPM 1800 W
Makita
LS1219L
ab € 687,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen