Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis QTM306GRH-BS Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation Farbe 300 x 300 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE2-17414833
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     QTM306GRH-BS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
RFID-Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Farbstoffsublimation
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (monochrom)
1000 Karte/h
Druckgeschwindigkeit (Farbe)
150 Karte/h
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.743,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.884,96*
€ 4.623,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.857,04*
€ 4.589,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.775,79*
€ 4.493,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.743,58*
€ 4.454,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
A5002
ab € 24,89*
Zubehör
Evolis
A5003
ab € 20,11*
Zubehör
Evolis
C4002
ab € 33,20*
Zubehör
Evolis
C4003
ab € 65,06*
Zubehör
Evolis
C4004
ab € 66,66*
Zubehör
Evolis
C4512
ab € 12,05*
Zubehör
Evolis
R2029
ab € 11,81*
Zubehör
Evolis
1455700
ab € 13,41*
Zubehör
Evolis
1451600
ab € 23,26*
Zubehör
Evolis
1440001
ab € 14,82*
Zubehör
Evolis
1453000
ab € 0,102*
Zubehör
Evolis
1454230
ab € 64,32*
Zubehör
Evolis
1454310
ab € 58,21*
Zubehör
Evolis
1458000
ab € 0,46*
Zubehör
Evolis
1460042
ab € 46,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.