Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis IDS 36 Namensschild-Halterung PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolis IDS 36 Namensschild-Halterung PVC
Evolis IDS 36 Namensschild-Halterung PVC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26454262
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     1453000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Durchsichtiger und biegsamer PVC-Ausweishalter mit verstärktem Rand zur professionellen Nutzung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Namensschild-Halterung
Ausrichtung
Landschaft
Material
PVC
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Innere Breite
86 mm
Innenhöhe
54 mm
Dicke
0.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.