Sorgen Sie für unternehmensweite Produktivität mit integrierter Sicherheit, flexiblen Formfaktoren und bewährtem IT-Support.
Lieferumfang | Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten | Ja |
| Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten | Ja |
| Eingabegerätetyp | KM5221W |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemsprache | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| vorinstallierte Software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 5 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audio-Chip | Realtek ALC3289 |
Grafik | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
Gewicht und Abmessungen | Breite (ohne Standfuß) | 540 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 57.9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 354.3 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 6760 g |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD-Leistungsklasse | 35 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Prozessor Besonderheiten | Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Energie | Netzteilstärke | 240 W |
| Netzteilfrequenz | 47/63 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 90 - 264 V |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19.5 V |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | -15.2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15.2 - 10668 m |
Netzwerk | WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Audioausgang | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 2 |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i5-13500 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.8 GHz |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4.8 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3.5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2.5 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1.8 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Bus Typ | DMI4 |
| Grundleistung des Prozessors | 65 W |
| Maximale Turboleistung | 154 W |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 23.8 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Pixeldichte | 92 ppi |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Farbskala | 99 % |
Design | Produktfarbe | Silber |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Keil |
Leistungen | Produkttyp | All-in-One-PC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Kamera | Integrierte Kamera | Ja |
| Megapixel insgesamt | 5 MP |
| Kamera-Auflösung | 2560 x 1920 Pixel |
Sonstige Funktionen | Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck | 472 Kilogramm CO2 |
| Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung) | 179 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Herstellung) | 287 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Logistik) | 47 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Verwendung) | 132 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer) | 6 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase) | 340 Kilogramm CO2 |
| PAIA-Version | 1.3.2 |