Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
Artikel-Nr.:
     CIDE1-9439884
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX4S553
EAN/GTIN:
     7887117188332
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 4 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

Mit der 4-Port-Systemeigen-PCI Express-RS232-Seriell-Adapterkarte mit 16550 UART PEX4S553 können Sie 4 serielle RS232 (DB9)-Ports über einen einzigen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzufügen.

Diese 4-Port-Seriell-Adapterkarte basiert auf einem systemeigenen Einzelchip-Design, mit dem Sie die vollen Fähigkeiten von PCI Express (PCIe) nutzen und gleichzeitig die CPU-Last im Vergleich zu herkömmlichen seriellen Karten mit Brückenchip um bis zu 48 % reduzieren können.

Die serielle RS232-Adapterkarte wird mit 4 Halbhöhen-/Low Profile-Slotblechen geliefert, sodass die Karte unabhängig vom Formfaktor in fast jedes PC-Gehäuse installiert werden kann.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
26280 h
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
74 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 95, Windows 98SE, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Windows Embedded POSReady 2009, Windows Embedded Standard 2009, Windows XP Embedded
Merkmale
Chipsatz
ASIX - MCS9904CV-AA
Baudrate
128 Kbit/s
FIFO (First In, First Out)
256 B
Datenbits
5, 6, 7, 8
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
PEX2S553LP
ab € 34,86*
Zubehör
StarTech.com
PEX2S553
ab € 36,39*
Zubehör
StarTech.com
PEX2S952
ab € 28,67*
Zubehör
StarTech.com
PEX2S1P553B
ab € 32,76*
Zubehör
StarTech.com
PEX2S5531P
ab € 30,24*
Zubehör
StarTech.com
PEX4S553B
ab € 91,56*
Zubehör
StarTech.com
PEX8S950LP
ab € 1.039,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.