Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte
StarTech.com 4 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-8901879
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX4S553B
EAN/GTIN:
     0065030842556
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Fügen Sie Ihrem PC 4 serielle RS232-Ports mittels PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

Mit der 4-Port PCI Express-Seriell-Karte (mit Breakout-Kabel) PEX4S553B können Sie 4 serielle RS232-Ports über einen einzigen PCIe-Erweiterungssteckplatz hinzufügen. Dank des mitgelieferten 1-auf-4-Kabel können Sie 4 serielle Ports über einen einzigen Low Profile-Steckplatz hinzufügen.
Die serielle Karte verfügt über ein systemeigenes Einzelchip-Design für optimale Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der CPU-Last um bis zu 48 % gegenüber herkömmlichen seriellen Brückenchip-Karten und ist somit eine kostengünstige Lösung zum Anschließen älterer serieller Geräte an PCIe-fähige Computer.
Der serielle Multiport-Adapter wird sowohl mit Standard- als auch Low Profile-/Halbhöhen-Slotblechen geliefert für Kompatibilität mit Standard- und Kompaktcomputern und ist kompatibel mit einer Vielzahl von Betriebssystemen, einschließlich Windows®, Linux und MAC OS.
Dieses Produkt ist ein Ersatz für unsere PEX4S552B-Karte.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH, CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Seriell
Montageblöcke enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
343 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
80.5 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
239 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 95, Windows 98SE, Windows CE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
DOS, Windows Embedded POSReady 2009, Windows Embedded Standard 2009, Windows XP Embedded
Merkmale
Chipsatz
ASIX Moschip MCS9904CV-AA
Baudrate
230.4 Kbit/s
FIFO (First In, First Out)
256 B
Datenbits
5, 6, 7, 8
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
PEX4S553
ab € 85,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.