Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port Seriell RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16550 UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port Seriell RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16550 UART
StarTech.com 2 Port Seriell RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16550 UART
StarTech.com 2 Port Seriell RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16550 UART
StarTech.com 2 Port Seriell RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16550 UART
StarTech.com 2 Port Seriell RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16550 UART
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5930743
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX2S553LP
EAN/GTIN:
     0065030841757
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Rüsten Sie Ihren Low-Profile- oder Small-Form-Factor-Computer mit 2 seriellen Hochgeschwindigkeits-RS-232-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

Die Low Profile-/Halbhöhen-PCI Express-Seriell-Karte PEX2S553LP verwandelt jeden PCI Express-Steckplatz in zwei serielle RS232 (DB9)-Anschlüsse.

Diese Karte wurde mit einem systemeigenen Einzelchip-Design entwickelt, mit dem Sie die vollen Fähigkeiten von PCI Express (PCIe) nutzen und gleichzeitig die CPU-Last im Vergleich zu herkömmlichen seriellen Brückenchip-Karten um bis zu 48 % reduzieren können.

Die serielle PCI Express RS232 Adapterkarte ist mit einer großen Auswahl an Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Windows®; Linux Kernel 2.6.11 bis 4.11.x, und wird mit einem installierten flachen/halbhohen Klemmsatz geliefert. Es ist aber auch ein optionales Full-Profile-Slotblech enthalten, mit dem Sie bei praktisch jedem Computer (unabhängig vom Formfaktor des Gehäuses) zwei serielle Ports hinzufügen können.

Dieses Produkt ist ein Ersatz für unsere PEX2S552LP-Karte.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
363 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Seriell
Montageblöcke enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
173 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
180 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Erweiterungskarte Standard
PCIe 1.1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
63.5 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 95, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
DOS, Windows XP Embedded
Merkmale
Chipsatz
ASIX - MCS9922CV-AA
Baudrate
460.8 Kbit/s
FIFO (First In, First Out)
128 B
Flusskontrolle Typ
DTR/DSR, RTS/CTS, XON/XOFF
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
PEX4S553
ab € 84,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.