Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo Outdoor WLAN-Sicherheitskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Tapo Outdoor WLAN-Sicherheitskamera
TP-Link Tapo Outdoor WLAN-Sicherheitskamera
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85993313
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO C310
EAN/GTIN:
     6935364010911
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bullet-Kamera
Sicher. Intelligent. Einfach.
Zu Ihrem Schutz bei Tag und Nacht

Outdoor-WLAN-Sicherheitskamera

Bewegungserkennung und Benachrichtigungen
Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen und prüfen Sie die Feeds, wenn eine Bewegung erkannt wird. So können Sie Ihr Zuhause Tag und Nacht schützen.

3MP Ultra-Hochauflösung
Mit einer hohen Auflösung von 3 MP liefert Tapo C310 lebhafte Bilder, die die Identifizierung und Erkennung aus der Ferne erleichtern.

Kabelgebundene oder kabellose Vernetzung
Schließen Sie Ihre Kamera für eine flexiblere Installation über Ethernet oder WLAN an das Netzwerk an.

IP66 Wetterfest
Selbst bei Regen und höherem Staubaufkommen liefert Tapo C310 konstant gute Leistungen.

Zwei-Wege-Audio
Mit Zwei-Wege-Audio sind Sie immer vor Ort. Kommunizieren Sie zu jeder Zeit mit einem Besucher - egal wo Sie sich befinden.

Sichere und bequeme lokale Speicherung
Speichert 3MP-Videos direkt auf einer lokalen microSD-Karte und bietet so bequemen Zugriff auf Ihr Videomaterial.

Klare Nachtsicht
Bietet selbst bei völliger Dunkelheit eine Sichtweite von bis zu 30 m.

Automatische Sirene
Das automatische Sirenensystem löst Licht- und Toneffekte aus, nachdem die Kamera eine Bewegung erkannt hat, um ungebetene Besucher abzuschrecken.

Spezielle Tapo App
Live-Ansicht, Wiedergabe, Speichern von Clips und Einrichten - alles in einer einzigen App.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC-Ausgang Volt
9
DC Ausgangssstrom
0.6 A
Bildsensor
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
2,2
Feste Brennweite
3.89 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
142.3 mm
Tiefe
103.4 mm
Höhe
64.3 mm
Verpackungsbreite
189.5 mm
Verpackungstiefe
201.5 mm
Verpackungshöhe
92.5 mm
Paketgewicht
420 g
Video
Maximale Auflösung
2304 x 1296 Pixel
Megapixel insgesamt
3 MP
Unterstützte Videoformate
H.264
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
15 fps
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Blickwinkel (FOV)
104 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Cube
LED-Anzeigen
System
Schutzfunktion
Staubresistent, Regensicher
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Zertifizierung
CE, NCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.