Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Automatik-Schalter

  Automatik-Schalter  (3.220 Angebote unter 29.297.799 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Automatik-Schalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Solar LED Strahler SOL 800 / LED Leuchte für außen mit Bewegungsmelder und Solar-Panel (inkl. Akku, hochwertige Marken LED´s, schwenkbar, 400lm) (8 Angebote) 
Der Solar LED Strahler SOL 800 plus mit der Schutzart IP44, einem separatem Solarpanel (Solarpanel Leistung: 2,2Wp), Li-Ion Akku (3,7V / 3,6Ah) und Bewegungsmelder (max. 180° Erfassungswinkel und m...
Brennenstuhl
1170850010
ab € 32,6816*
pro Stück
 
 Stück
Batterien passend für 2 Osram Lightify Motion Sensor Bewegungsmelder Doppelpack Duracell CR2 Lithium Batterie (1 Angebot) 
Passend für Osram Lightify Motion Sensor (4052899972452) die ideale Lösung für Geräte mit langen Standby-Zeiten (Bsp. Sensoren, Bewegungsmelder, Funktaster) Hochwertige Varta CR2 3 Volt Lithium Bat...
Duracell
OSRSENS-BAT2
ab € 4,65*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe Solarline LED Solarstrahler mit Bewegungsmelder 10W 550lm IP44 (8 Angebote) 
Solarline LED Strahler mit Bewegungsmelder Strahler: Der LED Strahler für großflächige Ausstrahlung (120°) enthält eine original Samsung SMD LED (550 Lumen, 5.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 25....
as - Schwabe
46978
ab € 69,55*
pro Stück
 
 Stück
LED-Industriestrahler FloodLUX MOTION 20W, 5000K, mit Bewegungsmelder (1 Angebot) 
LED-Industriestrahler mit Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich. Kompaktes, flaches Design. Robustes Aluminium-Druckguss-Gehäuse. Direkte Montage an Decke oder Wand. Befestigung mittels v...
Lichtline
455024020015
ab € 10,29*
pro Stück
 
 Stück
LED Strahler JARO 4060 P (LED Fluter zur Wandmontage für außen IP65, 30W, 3450lm, 6500K, mit Bewegungsmelder) (20 Angebote) 
Der LED Strahler JARO 4060 P zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 30W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwass...
Brennenstuhl
1171250342
ab € 22,9012*
pro Stück
 
 Stück
LED-Industriestrahler FloodLUX MOTION 50W, 5000K, mit Bewegungsmelder (1 Angebot) 
LED-Industriestrahler mit Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich. Kompaktes, flaches Design. Robustes Aluminium-Druckguss-Gehäuse. Direkte Montage an Decke oder Wand. Befestigung mittels v...
Lichtline
455024050017
ab € 16,27*
pro Stück
 
 Stück
Müller-Licht 27700024 Grada Sensor Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder LED Weiß (4 Angebote) 
Die LED Batterieleuchte Sensor 30 Leuchte kann dank des eingebauten Bewegungssensors perfekt Nachts als Orientierungslicht, zum Ausleuchten von Fluren, Kinderzimmern, oder dunklen Kellern benutzt w...
Müller-Licht
27700024
ab € 6,66*
pro Stück
 
 Stück
Solar LED Strahler SOL 800 / LED Leuchte für außen mit Bewegungsmelder und Solar-Panel (Solarlampe IP44, inkl. Akku, hochwertige Marken LED´s, 400lm) (8 Angebote) 
Der Solar LED-Strahler SOL 800 plus von Brennenstuhl in der Farbe schwarz für den Außenbereich mit Solar, Akku und Bewegungsmelder besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. D...
Brennenstuhl
1170950010
ab € 32,78*
pro Stück
 
 Stück
Aussenbewegungsmelder RC 230i weiss (13 Angebote) 
Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und großer Reichweite. Nulldurchgangsschaltung: Verlängerung der Lebensdauer von Relais und Leuchtmittel bei elektronischen Vorschaltgeräten (z.B. Fluores...
Esylux Deutschland
EM10015311
ab € 74,39*
pro Stück
 
 Stück
Aussenbewegungsmelder DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 AN (10 Angebote) 
Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und Ø 24 m Reichweite (tangential). Passwortschutz gegen unbefugtes Parametrieren. Sofortige Betriebsbereitschaft mit Werkseinstellungen. Einfaches Parame...
Esylux Deutschland
EM10025365
ab € 37,09*
pro Stück
 
 Stück
ARGUS 110 Basic, polarweiß (11 Angebote) 
Bewegungsmelder für den Außenbereich. 110 Grad-Flächenüberwachung für kleinere Hausfronten und Teilbereiche des Hauses. 360 Grad-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius). Großer Anschlussraum und Stecksystem...
Merten
565119
ab € 36,93*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO PIR Bewegungsmelder , 78mm x 86mm x 98 mm (1 Angebot) 
Detektortyp = PIR Bewegungsmelder Tiefe = 78mm Breite = 86mm Höhe = 98 mm RS Pro 450 mW Lichtsteuerungs-Sensorschalter, Tageslicht, Wandmontage, 220 → 240 VDer passive Infrarot-(PIR-)Sensor an dies...
RS Pro
7918260
ab € 13,07*
pro Stück
 
 Stück
Aussenbewegungsmelder MD 120 weiss (13 Angebote) 
Bewegungsmelder mit 120° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung. Einhand-Stecksockelmontage für eine schnelle und einfache Montage. Doppelte Membran-Leitungseinführung. Anschlu...
Esylux Deutschland
EM10025211
ab € 24,49*
pro Stück
 
 Stück
Kopp Einsatz Bewegungsmelder Europa Arktis-Weiß, Matt 805800010 (6 Angebote) 
Bewegungsmelder 180° EUROPA weiß Infrarot-Bewegungsmelder mit einer Einstellzteit von 4 - 240 s. Umschalter: Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus. Für Ohmsche Lasten. Technische Daten: Ausführung (allge...
Kopp
805800010
ab € 30,94*
pro Stück
 
 Stück
BEG91002 Bewegungsmelder LC-200° weiß (13 Angebote) 
LC-Click 200° 12M 1000W 4S-20Min IP54 weiss
B.E.G. Brück Electronic
91002
ab € 29,04*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   215   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Automatik-Schalter
^

Bewegungsmelder - sorgen Sie für Sicherheit und Orientierung

Mit einem Bewegungsmelder (auch als Präsenzmelder bezeichnet) können Sie gleich in zweifacher Hinsicht für Sicherheit sorgen. Zum einen kann er zum automatischen Ein- und Ausschalten von Licht genutzt werden. Zum anderen dient er zur Absicherung von privaten, gewerblichen oder industriellen Objekten, Einbrecher und Diebe können so abgeschreckt und ein Alarm ausgelöst werden.

Bewegungsmelder für Lichtquellen

Dunkle oder schlecht beleuchtete Räume, Hauseingänge bzw. Wege stellen ein hohes Risiko dar, schnell kann es zu einem Unfall kommen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, einen Bewegungsmelder zu installieren. Das schafft Orientierung und Sicherheit. Nähert sich eine Person dem Bewegungsmelder, so wird die Beleuchtung aktiviert. Verlässt die Person den Raum, so schaltet sich der Bewegungsmelder wieder aus. Mit einem Bewegungsmelder können Sie also auch Strom sparen. Denn das Licht wird nur bei Bedarf erzeugt, eine Dauerbeleuchtung, bei der häufig sinnlos Energie verbraucht wird, ist dann nicht mehr notwendig.

Bewegungsmelder als Einbruchsschutz

Die empfindlichen Sensoren in Bewegungsmeldern reagieren bei Störungen bzw. Einbrüchen und geben ein Signal per Sender, beispielsweise per Funk an Sie weiter. Dadurch kann ein Alarm ausgelöst werden, wenn sich beispielsweise Unbefugte auf Ihrem Grundstück bzw. Gelände befinden. Bewegungsmelder ermöglichen Ihnen, ohne Anwesenheit in der Firma rechtzeitig gewarnt zu werden. So können Sie, ohne sich selbst in Gefahr begeben zu müssen, Ihr Unternehmen schützen. Viele Geräte setzen hierbei auf akustische oder visuelle Signale. Ähnlich einer Alarmanlage sind diese Komponenten des Bereiches Sicherheitstechnik dafür ausgelegt, aufmerksam zu machen und abzuschrecken. Der zusätzliche Einsatz von Außensirenen bringt Ihnen die Aufmerksamkeit der Umwelt. Programmiert und gesteuert werden können die Meldesysteme an der Basisstation, aber auch mittels einer Fernbedienung.
Bewegungsmelder können an eine Einbruchmeldeanlage angeschlossen werden. Doch nicht alle Geräte sind dafür geeignet. Auch unterscheiden sie sich von den Bewegungsmeldern, mit denen Sie Licht ein- und ausschalten können. So gibt es z. B. keinen Dämmerungssensor, da die Bewegungen grundsätzlich gemeldet. Achten Sie beim Kauf darauf, ob der Bewegungsmelder nach VdS zugelassen ist.

Bewegungsmelder als Präsenzmelder

Mit einem Bewegungsmelder in Form eines Präsenzmelder ist es zusätzlich auch möglich, das Raumklima zu steuern. Befindet sich eine Person im Raum, wird die Klima oder Heizung entsprechend geregelt. Verlässt die Person den Raum, wird das Raumklima runtergefahren. Vorteilhaft ist dies beispielsweise in Büroräumen, wodurch nach Feierabend die Heizung automatisch ausgeschaltet wird, das spart Energie. Denn häufig wird vergessen, nach Arbeitsschluss die Heizung auszuschalten. Ein Präsenzmelder erlaubt außerdem das Messen des eingeschalteten Kunstlichts. Ist ausreichend Licht vorhanden, bleibt das Licht ausgeschaltet, obwohl das Gerät Bewegungen einer Person erkennt.

Verschiedene Formen von Sensoren

Bewegungsmelder funktionieren dank elektronischer Sensoren. Dies kann aktiv z. B. mit elektromagnetischen Wellen oder Ultraschall bzw. passiv durch Infrarotstrahlung erfolgen. Kombinierte Geräte sind ebenfalls möglich.

Infrarot-Bewegungsmelder

Am häufigsten verwendet wird der PIR-Sensor, wobei die Abkürzung für „passive infrared“ steht. Dabei reagiert der Sensor kurz gesagt auf die Körperwärme der sich annähernden Person, wodurch der Alarm ausgelöst wird. Achten Sie darauf, dass sich in dem zu überwachenden Bereich keine Wärmequellen in unmittelbarer Nähe wie z. B. eine Heizung oder ein Ofen befinden, da durch deren Wärme ebenfalls einen Alarm ausgelöst werden kann. 
Mit Infrarotstrahlen arbeiten auch Lichtschranken. Ein Alarm wird ausgelöst, wenn dieser Strahl unterbrochen wird.

Ultraschall-Bewegungsmelder

Bei diesen Geräten reagiert der Sensor nicht auf Wärme, sondern sendet Ultraschallwellen mit hohen Frequenzen aus, die für das menschliche Ohr nicht hörbar sind. Diese Wellen werden von den unterschiedlichen Objekten reflektiert und an den Sensor zurückgesandt. Befindet sich nun eine Person im Raum, wird diese Frequenz gestört und so der Alarm ausgelöst. Achten Sie bei der Installation darauf, dass kleine Tiere oder vorbeifahrende Autos keine Fehlalarme auslösen.

Dualmelder

Als Dualmelder bezeichnet man eine Kombination aus beiden Sensoren, also Infrarot und Ultraschall. Man unterscheidet verschiedene Modelle, die z. B. den Alarm nur in Abhängigkeit von einander auslösen. Vorteil eines Dualmelders ist die geringere Wahrscheinlichkeit eines Fehlalarms. Dem gegenüber steht allerdings der höhere Anschaffungspreis.

Reichweite und Erfassungswinkel eines Bewegungsmelders

Bewegungsmelder werden mit unterschiedlichen Erfassungswinkeln und Reichweiten angeboten. Um einen Fehlalarm bei Bewegungsmeldern z. B. in Hauseingängen durch Passanten, Tiere oder Autos zu verhindern, ist die Einstellung der Reichweite notwendig.
Die Weite des Erfassungswinkels kann beispielsweise 180 Grad betragen. In diesem Fall wird allerdings nur der Bereich vor der Hauswand erfasst und berücksichtigt. Möchten Sie jedoch eine Hausecke mit zwei Seiten überwachen, empfiehlt sich ein Winkel von 270 Grad. Geräte mit einem Winkel von 360 Grad können mehrere Eingänge gleichzeitig abdecken.

Was man noch über Präsenzmelder wissen sollte

  • Da tagsüber ein Bewegungsmelder zum Ein- und Ausschalten des Lichts unsinnig ist, sind moderne Geräte mit einem so genannten Dämmerungssensor ausgestattet. So wird der Bewegungsmelder erst während der Dämmerung aktiviert.
  • Achten Sie ebenfalls darauf, dass Sie die Einschaltdauer, also wie lange das Licht leuchten soll, selber festlegen können. So passen Sie die Lichtdauer an Ihren individuellen Bedarf an.
  • Die Montage des Bewegungsmelders kann an der Decke oder der Wand erfolgen - beispielsweise an einer passenden Halterung. Erhältlich sind des Weiteren Leuchten für den Außenbereich, in denen ein Bewegungsmelder bereits integriert ist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.