Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmount.IT RM-SW-T8 Rack Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rackmount.IT RM-SW-T8 Rack Zubehör Montageset
Rackmount.IT RM-SW-T8 Rack Zubehör Montageset
Rackmount.IT RM-SW-T8 Rack Zubehör Montageset
Rackmount.IT RM-SW-T8 Rack Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85906936
Hersteller:
     Rackmount.IT
Herst.-Nr.:
     RM-SW-T8
EAN/GTIN:
     8720297445293
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Mit dem RM-SW-T8 können Sie Ihre SonicWall Desktop Gerät auf ein 19-Inch-Gestell montieren. Das Gestell ist speziell auf die aufgelisteten Modelle zugeschnitten, um perfekte Passform zu garantieren. Die Verbindungen befinden sich an der Vorderseite, um den Zugang zu erleichtern. Die Stromversorgung ist fixiert, um ungewollte Stromausfälle zu vermeiden. Die Montage dauert etwa 5 Minuten. Schieben Sie einfach Ihr SonicWall Gerät in das Kit, platzieren Sie die Halterungen, und fixieren Sie die Stromversorgung an dem Gestell.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
44 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Kompatibilität
SonicWall SWS12-8, SWS12-8POE
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rackmount.IT
RM-PA-T5
ab € 104,99*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-SR-T10
ab € 105,91*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-SR-T11
ab € 103,81*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-SR-T12
ab € 106,05*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-SW-T10
ab € 113,01*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-SW-T7
ab € 97,19*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-SW-T9
ab € 121,13*
Zubehör
Rackmount.IT
RM-UB-T2
ab € 88,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.