Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-401950 Herst.-Nr.: RM-SR-T11 EAN/GTIN: 8720297440489 |
| |
|
| | |
| Mit dem RM-SR-T11 können Sie Ihre Sophos Desktop Gerät auf ein 19-Inch-Gestell montieren. Das Gestell ist speziell auf die aufgelisteten Modelle zugeschnitten, um perfekte Passform zu garantieren. Die Verbindungen befinden sich an der Vorderseite, um den Zugang zu erleichtern, ebenso wie der Konsolenanschluss. Die Stromversorgung ist fixiert, um ungewollte Stromausfälle zu vermeiden. Die Montage dauert etwa 5 Minuten. Schieben Sie einfach Ihr Sophos Gerät in das Kit, platzieren Sie die Halterungen, verbinden Sie die mitgelieferten Kabel und fixieren Sie die Stromversorgung an dem Gestell. Weitere Informationen: Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45), USB | | Montageset | Ja | | Schnellinstallationsanleitung | Ja | | Anzahl der Kabel | 10 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 9 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 520 mm | | Verpackungstiefe | 270 mm | | Verpackungshöhe | 80 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 482 mm | | Tiefe | 217 mm | | Höhe | 57 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Typ | Montageschelle | | Produktfarbe | Weiß | | Rack-Kapazität | 1.3U/2U | | Kabellänge | 0.5 m | | Kompatibilität | Sophos XGS 87, XGS 107 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 104,82* | € 133,04* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 106,68* | € 134,21* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 131,36* | € 165,55* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 134,31* | € 167,44* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 187,30* | € 225,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|