Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46173602 Herst.-Nr.: RM-SR-T12 EAN/GTIN: 8720297440496 |
| |
|
| | |
| Mit dem RM-SR-T12 können Sie Ihre Sophos Desktop Gerät auf ein 19-Inch-Gestell montieren. Das Gestell ist speziell auf die aufgelisteten Modelle zugeschnitten, um perfekte Passform zu garantieren. Die Verbindungen befinden sich an der Vorderseite, um den Zugang zu erleichtern, ebenso wie der Konsolenanschluss. Die Stromversorgung ist fixiert, um ungewollte Stromausfälle zu vermeiden. Die Montage dauert etwa 5 Minuten. Schieben Sie einfach Ihr Sophos Gerät in das Kit, platzieren Sie die Halterungen, verbinden Sie die mitgelieferten Kabel und fixieren Sie die Stromversorgung an dem Gestell. Weitere Informationen: Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | | Montageset | Ja | | Schnellinstallationsanleitung | Ja | | Anzahl der Kabel | 10 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 10 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 520 mm | | Verpackungstiefe | 270 mm | | Verpackungshöhe | 80 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 482 mm | | Tiefe | 217 mm | | Höhe | 57 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Typ | Montageschelle | | Produktfarbe | Weiß | | Rack-Kapazität | 1.3U/2U | | Kabellänge | 0.5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 105,79* | € 134,88* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 108,64* | € 138,44* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 133,01* | € 169,08* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 187,85* | € 226,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|