Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S36308 Herst.-Nr.: TY125-30X EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 140 mm | | Breite | 3.6 mm | | Verpackungsbreite | 177.8 mm | | Verpackungstiefe | 330.2 mm | | Verpackungshöhe | 50.8 mm | Merkmale | Material | Polyamid | | Produktfarbe | Schwarz | | Anzahl Verschlussköpfe | 1 Kopf/Köpfe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,90* | € 4,77* | | | | | | | 170 Tage | | | | | pro Packung | € 4,45* | ab € 3,09* | € 4,79* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,69* | € 6,04* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,41* | € 13,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,029* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|