Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY125-30X Ty-Fast® Kabelbinder 143 mm 3.30 mm Schwarz UV-stabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-558596-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY125-30X
EAN/GTIN:
     5415022140927
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
ABB TY125-30X Ty-Fast® Kabelbinder 143 mm 3.30 mm Schwarz UV-stabilisiert 100 St.

Standard-Kabelbinder Ty-Fast®

Vollplastik-Kabelbinder für die verschiedensten Anwendungsbereiche. UV-beständiger Ausführung für viele Außenanwendungen.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 45 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: UV-stabilisiert · Kabelbinder-Breite: 3.30 mm · Kabelbinder-Länge: 143 mm · Material: Polyamid 6.6 · Mindest-Haltekraft: 130 N · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
ABB
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
UV-stabilisiert
Farbe:
schwarz
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
TY125-30X
Typ (Hersteller-Typ):
Ty-Fast®
Kabelbinder-Länge:
143 mm
Kabelbinder-Breite:
3.30 mm
Mindest-Haltekraft:
130 N
Bündel-Ø (max.) (Details):
45 mm
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: ABB, TY125-30X, Ty-Fast®, thomas und betts, thomas & betts
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
171 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 3,10*
€ 4,80*
Lager 102
145
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 6,06*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 6,60*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,37*
€ 13,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0369* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.