Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY125-30X Ty-Fast® Kabelbinder 143 mm 3.30 mm Schwarz UV-stabilisiert 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910150851
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY125-30X
EAN/GTIN:
     5415022140927
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
ABB TY125-30X Ty-Fast® Kabelbinder 143 mm 3.30 mm Schwarz UV-stabilisiert 100St.

Kategorie: Kabelbinder
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabelbinder-Länge: 143 mm
Kabelbinder-Breite: 3.30 mm
Kabelbinder-Besonderheiten: UV-stabilisiert
Verzahnung: Innen
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Halogenfrei: Ja
Material: Polyamid 6.6
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Mindest-Haltekraft: 130 N
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Produkt-Art: Kabelbinder
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 143 mm
Breite: 3.3 mm
Inhalt: 100 St.
Herst.-Teilenr.: TY125-30X
Typ: Ty-Fast®
Max. Bündel-Ø: 45 mm
Hersteller-Nr.: 7TAG054360R0122
EAN: 5415022140927
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: ABB, TY125-30X, Ty-Fast®
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
170 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 3,10*
€ 4,82*
1 Tag
145
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 6,07*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 6,61*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,38*
€ 13,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.