Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNEX 66402 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNEX 66402 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
UNEX 66402 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70207881
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66402
EAN/GTIN:
     8428884001463
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahnabdeckung
Für den Schutz von Kabeln und die Isolierung von Kabelbahnen. Isolierendes Material. Farbe: grau. Anbringen durch aufdrücken, ohne Schrauben. IK10 [mit der Abdeckungsklammer Art.-Nr. 66845 (für H: 60 mm) oder mit Art.-Nr. 66855 (für H: 100 mm)].
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenabdeckung
Produktfarbe
Grau
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
400 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,91834*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 19,91834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 25,87*
€ 30,79
pro Meter
ab 6 Meter
€ 25,56*
€ 30,42
pro Meter
ab 12 Meter
€ 25,50834*
€ 30,35492
pro Meter
ab 15 Meter
€ 24,12834*
€ 28,71272
pro Meter
ab 30 Meter
€ 23,74834*
€ 28,26052
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 19,91834*
€ 23,70282
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
66400
ab € 28,39*
Zubehör
Unex
66420
ab € 36,29667*
Zubehör
Unex
66401
ab € 28,55*
Zubehör
Unex
66421
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.