| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-40106879 Herst.-Nr.: 66420 EAN/GTIN: 8428884001548 |
| |
|
| | |
| Zum Tragen, Schützen und Führen von Strom- und Telekommunikationsleitungen. Isolierendes Material. Lieferlänge: 3m. Farbe: grau. Isolierendes Kabelbahn-System gemäß EN 61537:2007. Isolierendes Kabelbahn-System mit Abdeckung gemäß EN 50085-1:1997. Elektrische Sicherheit. Mechanische Sicherheit: volle Belastung Prüfung Typ I gemäß DIN EN 61537; Schlagfestigkeit mit Schutzgrad bis von zu 20J. Sicherheit gegenüber Feuer: Glühdrahtversuch 960ºC; nicht flammenausbreitend. RoHS Konform. Beständig gegenüber Chemikalien. Recyclebar. Schnelle und einfache Montage. Beim Schneiden entsteht kein Grat. Zubehörteil für Datenleitungen. Für den Außenbereich geeignet. Beständigkeit gegenüber Korrosion und Chemikalien. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Typ | Gerade Kabelrinne | | Material | Galvanisiertes Stahl | | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 3 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |