| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-70156818 Herst.-Nr.: 66400 EAN/GTIN: 8428884001449 |
| |
|
| | |
| Zum Tragen, Schützen und Führen von Strom- und Telekommunikationsleitungen. Isolierendes Material. Lieferlänge: 3m. Farbe: grau. Isolierendes Kabelbahn-System gemäß EN 61537:2007. Isolierendes Kabelbahn-System mit Abdeckung gemäß EN 50085-1:1997. Elektrische Sicherheit. Mechanische Sicherheit: volle Belastung Prüfung Typ I gemäß DIN EN 61537; Schlagfestigkeit mit Schutzgrad bis von zu 10J. Sicherheit gegenüber Feuer: Glühdrahtversuch 960ºC; nicht flammenausbreitend. RoHS Konform. Beständig gegenüber Chemikalien. Recyclebar. Schnelle und einfache Montage. Beim Schneiden entsteht kein Grat. Zubehörteil für Datenleitungen. Witterungs- und Korrosionbeständigkeit. Beständigkeit gegenüber Chemikalien (ISO/TR 10358, DIN 8061). Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Typ | Gerade Kabelrinne | | Produktfarbe | Grau | Lieferumfang | Anzahl | 6 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Höhe | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |