Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DA333DZ Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1100 RPM 1,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DA333DZ Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1100 RPM 1,4 kg
Makita DA333DZ Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1100 RPM 1,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69710925
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DA333DZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Rechtwinkelbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Anzahl der Gänge
1
Leerlaufdrehzahl (max.)
1100 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
12 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
0.8 mm
Schalldruckpegel
70 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
3 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.