Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U428-003-CRA USB-C-zu-USB-A-Kabel (Stecker/Stecker), rechtwinkliges C, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 0,91 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U428-003-CRA USB-C-zu-USB-A-Kabel (Stecker/Stecker), rechtwinkliges C, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 0,91 m
Tripp Lite U428-003-CRA USB-C-zu-USB-A-Kabel (Stecker/Stecker), rechtwinkliges C, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 0,91 m
Tripp Lite U428-003-CRA USB-C-zu-USB-A-Kabel (Stecker/Stecker), rechtwinkliges C, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 0,91 m
Tripp Lite U428-003-CRA USB-C-zu-USB-A-Kabel (Stecker/Stecker), rechtwinkliges C, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 0,91 m
Tripp Lite U428-003-CRA USB-C-zu-USB-A-Kabel (Stecker/Stecker), rechtwinkliges C, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 0,91 m
Tripp Lite U428-003-CRA USB-C-zu-USB-A-Kabel (Stecker/Stecker), rechtwinkliges C, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 0,91 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62340366
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U428-003-CRA
EAN/GTIN:
     0037332214140
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Das USB-Typ-C-auf-USB-Typ-A-Kabel verbindet ein USB-C-Mobilgerät mit Ihrem Computer
Mit diesem USB-Typ-C-auf-Typ-A-Kabel können Sie ein Gerät mit einem USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss an einen USB-fähigen Computer, ein Ladegerät, eine Festplatte oder ein anderes Peripheriegerät anschließen, um es zu laden, mit Strom zu versorgen, zu synchronisieren oder Daten zu übertragen. Es ist mit jedem Gerät mit einem USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss kompatibel, einschließlich Tablets, Smartphones, MacBooks, Ultrabooks und Chromebooks. Das 0,91 m lange Kabel ist perfekt für die Verwendung mit Tripp-Lite-Ladestationen geeignet.

Überträgt Daten und lädt Geräte mit schneller USB 3.1 Gen 1-Geschwindigkeit
Das USB-Typ-C-auf-USB-A-Kabel unterstützt USB 3.1 Gen 1-Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s was 10 Mal schneller als USB 2.0 ist. Es bietet auch eine Ausgangsleistung von bis zu 3 Ampere (60 Watt), was für das Schnellladen, Synchronisieren und Betreiben der meisten Geräte ausreichend ist. Das Kabel ist abwärtskompatibel mit früheren USB-Versionen, sodass Sie es auch mit älteren Geräten verwenden können

Umkehrbarer USB-C-Steckvberbinder, der in jede Richtung angeschlossen werden kann
Im Gegensatz zu herkömmlichen USB-Kabeln, die nur in einer Richtung angeschlossen werden, wird der umkehrbare USB-C-Stecker in beide Richtungen in einen USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss gesteckt, so dass jedes Mal eine problemlose Verbindung entsteht.

Rechtwinkliger USB-C-Stecker macht das Anschließen bei wenig Platz einfacher
Der platzsparende, rechtwinklige USB-C-Stecker lässt sich auch bei beengten Platzverhältnissen, z. B. hinter Ihrem Computertisch oder Arbeitsplatz, einfach installieren. Die rechtwinklige Konstruktion sorgt für eine Zugentlastung des Kabels und des Steckverbinders und verhindert ein ungünstiges Biegen des Kabels.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
401.3 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332214147
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30/24
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Ursprungsland
Vietnam
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
40 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,58*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,36*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,16*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,61*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,09*
Zubehör
Tripp Lite
M101-006-LMC-BK
ab € 25,80*
Zubehör
Tripp Lite
M102-003-WH
ab € 19,55*
Zubehör
Tripp Lite
M102-03M-BK
ab € 17,01*
Zubehör
Tripp Lite
M102AB-003-S-LB
ab € 10,23*
Zubehör
Tripp Lite
U021-003
ab € 1,86*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010
ab € 2,74*
Zubehör
Tripp Lite
U023-003
ab € 2,84*
Zubehör
Tripp Lite
U024-001-KPA-BK
ab € 4,15*
Zubehör
Tripp Lite
U024-003
ab € 1,77*
Zubehör
Tripp Lite
U024AB-003-WH
ab € 3,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.