Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRX42UBWD Breites 42-HE-Server-Rack, Euro-Serie – 800 mm Breite, erweiterbarer Schrank, Türen und Seitenverkleidungen inklusive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRX42UBWD Breites 42-HE-Server-Rack, Euro-Serie – 800 mm Breite, erweiterbarer Schrank, Türen und Seitenverkleidungen inklusive
Tripp Lite SRX42UBWD Breites 42-HE-Server-Rack, Euro-Serie – 800 mm Breite, erweiterbarer Schrank, Türen und Seitenverkleidungen inklusive
Tripp Lite SRX42UBWD Breites 42-HE-Server-Rack, Euro-Serie – 800 mm Breite, erweiterbarer Schrank, Türen und Seitenverkleidungen inklusive
Tripp Lite SRX42UBWD Breites 42-HE-Server-Rack, Euro-Serie – 800 mm Breite, erweiterbarer Schrank, Türen und Seitenverkleidungen inklusive
Tripp Lite SRX42UBWD Breites 42-HE-Server-Rack, Euro-Serie – 800 mm Breite, erweiterbarer Schrank, Türen und Seitenverkleidungen inklusive
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61024513
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRX42UBWD
EAN/GTIN:
     0037332224354
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Breiter Serveschrank für 42-HE-Server-Geräte und seitliches Kabelmanagement
Dieser SmartRack® 42-HE-Serverschrank ist für Netzwerkkabelschränke, Einzelhandelsstandorte, Klassenzimmer, Back-Offices und andere Bereiche mit wichtigen IT-Geräten konzipiert. Es ist 800 Millimeter breit, um mehr Platz für das Kabelmanagement und die PDU-Montage an den Seiten des Racks zu bieten, was einen freien Luftstrom von vorne nach hinten ermöglicht. Das SRX42UBWD besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale stationäre Tragfähigkeit von 1360 Kilogramm und eine maximale Rolllast von 1020 Kilogramm.

Sichert wichtige Geräte
Die umkehrbare vordere Tür, die geteilten hinteren Türen und die halbhohen Seitenverkleidungen lassen sich sicher verschließen, um Beschädigungen, Manipulationen oder Diebstahl zu verhindern. Die Türen, Seitenwände und die Oberseite sind für eine schnelle Entriegelung ausgelegt, sodass der Zugriff auf angeschlossene Geräte und Verkabelungen mit geringem Aufwand möglich ist. Praktische Zugangsöffnungen von oben und ein offener Boden ermöglichen eine einfache Kabelführung durch den Schrank. Die belüfteten Türen ermöglichen einen großzügigen Luftstrom von vorne nach hinten, um Ihre Geräte kühl und funktionsfähig zu halten.

Einfache Installation von Gehäusen und Geräten
Dieser 42-HE-Server-Schrank ist vollständig montiert und kann mit vorinstallierten Rollen schnell und einfach eingesetzt werden. Er kann auf einer ebenen, glatten und stabilen Oberfläche und durch eine Standardtür von zwei Metern in Position gebracht werden, wo er durch Einstellen der Nivellierer stabilisiert werden kann. Vier Montageschienen lassen sich in Schritten von 6,35 Millimetern verstellen, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 850 Millimetern aufzunehmen. Werkzeuglose 0-HE-Montageschienen ermöglichen die schnelle Installation von bis zu vier kompatiblen PDUs und vertikalen Kabelführern.

Entwickelt für die Anreihung mehrerer Gehäuse in einer Reihe
Eingebaute Anreihhalterungen ermöglichen die Kombinaltion von zwei oder mehr Rack-Schränken in einer Reihe. Die Breite von Mitte zu Mitte kann auf 800 Millimeter eingestellt werden.

Erfüllt die Branchenstandards für Zahlungskarten
Der SRX42UBWD bietet die für die Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderlichen physischen Geräte und Mediensicherung. Dies ist unerlässlich für Unternehmen, die Kreditkarteninformationen verarbeiten, speichern und/oder übertragen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
50
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
50
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
50
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
850 mm
Verpackungstiefe
1088.4 mm
Verpackungshöhe
2118.9 mm
Paketgewicht
178260 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1361 kg
Höchstgewichtskapazität (rollend)
1021 kg
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbare Hintertür
Ja
Abnehmbare Fronttür
Ja
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung
Ja
Einstellbare Tiefe
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1048 mm
Höhe
1993.9 mm
Gewicht
158760 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8517,79,0000
Breite des Versandkartons
850 mm
Höhe des Versandkartons
2118.9 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, eaton netzwerkschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.148,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,94*
€ 1.536,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,66*
€ 1.513,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,64*
€ 1.454,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,87*
€ 1.415,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,76*
€ 1.367,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
4POSTRAILKIT1U
ab € 58,64*
Zubehör
Tripp Lite
SR12UB
ab € 550,22*
Zubehör
Tripp Lite
SR18UB
ab € 734,86*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST
ab € 193,86*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST12
ab € 44,40*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST25
ab € 175,12*
Zubehör
Tripp Lite
SR42BMDEXPNDNR3
ab € 1.027,69*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBCL
ab € 1.999,22*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBDP
ab € 1.552,86*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBDPWD
ab € 1.840,09*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBEIS
ab € 2.441,85*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBEXPND
ab € 910,49*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBG
ab € 1.391,39*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBKD
ab € 1.242,93*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBSD
ab € 1.200,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.