Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SR42UBKD 42-HE SmartRack Knock-Down Rack-Gehäuse-Schrank-Kit mit Standardtiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SR42UBKD 42-HE SmartRack Knock-Down Rack-Gehäuse-Schrank-Kit mit Standardtiefe
Tripp Lite SR42UBKD 42-HE SmartRack Knock-Down Rack-Gehäuse-Schrank-Kit mit Standardtiefe
Tripp Lite SR42UBKD 42-HE SmartRack Knock-Down Rack-Gehäuse-Schrank-Kit mit Standardtiefe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2332408
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SR42UBKD
EAN/GTIN:
     0037332146564
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
SmartRack-Gehäuse sind für sichere, hochdichte Server- und Netzwerkanwendungen in IT-Umgebungen konzipiert. Entwickelt mit Vorrichtungen zur Integration von Kühlung, Stromverteilung und Kabelaufbewahrung. SmartRack-Gehäuse sind ideal für die Aufbewahrung unternehmenskritischer Server und Netzwerkgeräte. Herstellerneutrale Quadratloch-/Käfigmutter-Befestigung für garantierte Kompatibilität mit allen EIA-310-D-konformen 19-Zoll-Geräten. Werkzeuglose Montageschlitze ermöglichen eine schnelle Installation von PDUs und vertikalen Kabelmanagern. Verstellbare Montageschienen enthalten einen leicht einsehbaren Tiefenindex, um zeitraubende Messungen zu vermeiden. Leichte modulare Türen und Seitenwände bieten einen sicheren und bequemen Wartungszugang. Integrierte Anreih-Laschen erleichtern die Kombination von Gehäusen in Reihen für Standard-Rechenzentrumsanordnungen. SmartRack-Gehäuse fassen bis zu 1360 kg und unterstützen Kühlung, Kabelmanagement, Stromverteilung und Überwachungsfunktionen, die den ununterbrochenen Betrieb kritischer Server und Netzwerkgeräte gewährleisten. Perforierte Türen ermöglichen einen starken Luftstrom von vorne nach hinten, der die Anforderungen der Serverhersteller übertrifft. Die Gehäuse sind vollständig kompatibel mit Warmgang-/Kaltgang-Rechenzentrumskonfigurationen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
863.6 mm
Verpackungstiefe
2032 mm
Verpackungshöhe
457.2 mm
Paketgewicht
137890 g
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1361 kg
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL60950; RoHS; CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
600.2 mm
Tiefe
1092.2 mm
Höhe
1993.9 mm
Gewicht
127460 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8517,79,0000
Breite des Versandkartons
863.6 mm
Höhe des Versandkartons
457.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, eaton netzwerkschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.241,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,03*
€ 1.669,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.393,76*
€ 1.658,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.333,84*
€ 1.587,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.294,60*
€ 1.540,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,02*
€ 1.476,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
4POSTRAILKIT1U
ab € 58,29*
Zubehör
Tripp Lite
SR12UB
ab € 554,22*
Zubehör
Tripp Lite
SR18UB
ab € 729,63*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL200
ab € 582,62*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST
ab € 195,42*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST25
ab € 175,54*
Zubehör
Tripp Lite
SR42BMDEXPNDNR3
ab € 1.028,23*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBDPWD
ab € 1.840,48*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBEIS
ab € 2.444,16*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBEXPND
ab € 909,37*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBG
ab € 1.386,04*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBMD
ab € 1.242,82*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBSD
ab € 1.196,15*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBSP1
ab € 1.413,32*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBWD
ab € 1.572,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.