Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SR2POST SmartRack 45-HE 2-Säulen-Open-Frame-Rack, 362,9 kg Kapazität – Organisieren und Sichern von Netzwerk-Rackgeräten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SR2POST SmartRack 45-HE 2-Säulen-Open-Frame-Rack, 362,9 kg Kapazität – Organisieren und Sichern von Netzwerk-Rackgeräten
Tripp Lite SR2POST SmartRack 45-HE 2-Säulen-Open-Frame-Rack, 362,9 kg Kapazität – Organisieren und Sichern von Netzwerk-Rackgeräten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2274375
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SR2POST
EAN/GTIN:
     0037332127563
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Das SmartRack SR2POST 2-Säulen-Open-Frame-Rack von Tripp Lite ist eine kostengünstige Methode, um 45-HE-Rackplatz für 19-Zoll-Rackmontage-Anwendungen zu bieten, wenn der Platz beschränkt ist. Seine hochbelastbare Aluminiumkonstruktion kann Rackmount-Ausrüstung bis zu 362,9 kg sicher tragen. Die schwarze, strukturierte, pulverbeschichtete Oberfläche ist kratzfest und hat ein klassisches, attraktives Aussehen. Das SR2POST ist aufgrund seines selbstausrichtenden Designs kombiniert mit 12-24 mit einem Gewinde versehenen und nummerierten Montagelöchern und Befestigungsvorkehrungen einfach zu installieren. Für die Installation sind nur Standard-Handwerkzeuge erforderlich (9/16 Zoll Schlüssel und 9/16 Zoll Buchse/Ratsche). Mehrere Einheiten können nebeneinander verschraubt werden, um bei Bedarf eine einfache Erweiterung oder Anpassung zu ermöglichen. Das SmartRack SR2POST 2-Säulen-Open-Frame-Rack wurde von EIA-310-D, IEC 60297-3-100 und RoHS zugelassen und hat eine 5-Jahres-Garantie.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
2235.2 mm
Verpackungshöhe
124.5 mm
Paketgewicht
14970 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332127560
Merkmale
Rack-Kapazität
45U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
362.9 kg
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
515.6 mm
Tiefe
342.9 mm
Höhe
2133.9 mm
Gewicht
13150 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8517,79,0000
Breite des Versandkartons
497.8 mm
Höhe des Versandkartons
480.1 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,35*
€ 282,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,15*
€ 279,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,51*
€ 264,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,56*
€ 255,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SR12UB
ab € 554,22*
Zubehör
Tripp Lite
SR12UBEXPNDKD
ab € 215,22*
Zubehör
Tripp Lite
SR14UBDP
ab € 679,40*
Zubehör
Tripp Lite
SR18UB
ab € 729,63*
Zubehör
Tripp Lite
SR24UB
ab € 871,57*
Zubehör
Tripp Lite
SR25UB
ab € 1.019,09*
Zubehör
Tripp Lite
SR25UBSP1
ab € 1.234,45*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST12
ab € 44,19*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST13
ab € 128,86*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST25
ab € 175,54*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBCL
ab € 1.994,12*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBDP
ab € 1.552,00*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBDP48
ab € 1.483,07*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBDPWD
ab € 1.840,48*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBEXP
ab € 1.107,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.