Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-552992
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB232PRO
EAN/GTIN:
     5054484050629
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.

Das 30 cm lange ICUSB232PRO USB auf RS232 Seriell DB9 Adapterkabel mit COM-Speicherung stellt eine professionelle Lösung für den Anschluss von älteren oder industriellen, seriellen RS232-Geräten über eine USB-Schnittstelle an einen Laptop oder Desktopcomputer dar, was die Kosten für die Aufrüstung von seriellen Peripheriegeräten spart.
Als zeitsparende und funktionelle USB/seriell-Lösung legt der Adapter die einmal zugeordneten COM-Portwerte in einem nicht-flüchtigen Speicher ab und weist sie nach dem Ein- und Ausstecken des seriellen Ports automatisch wieder korrekt zu. Das Gleiche gilt beim Trennen der Verbindung und Einstecken in einen anderen USB-Port.
Der USB-Seriell-Adapter ist eine vielseitige Verbindungslösung, mit der ältere, serielle Peripheriegeräte an neuere USB-fähige Computer angeschlossen werden können. Der Adapter ist kompatibel mit zahlreichen Betriebssystemen, wie Windows®, Linux und Mac OS, so dass er leicht in gemischte Umgebungen integriert werden kann.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.3 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
355 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
97 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 13.0 Ventura
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ICUSB2322I
ab € 58,88*
Zubehör
StarTech.com
ICUSB2328I
ab € 181,78*
Zubehör
StarTech.com
ICUSB2321X
ab € 33,75*
Zubehör
StarTech.com
ICUSB2324852
ab € 102,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.