Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1533054
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB2321X
EAN/GTIN:
     851975713293
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Fügen Sie einen seriellen RS-232-Port mit COM-Retention zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

Das professionelle ICUSB2321X USB-auf-seriell-Adapterkabel wandelt einen USB 2.0-Port in einen seriellen RS232-Port um und ermöglicht dadurch das Anschließen, Steuern und Überwachen von seriellen Geräten. Das widerstandsfähige, einzelne Kabel ist die ideale Lösung für mobile Techniker/Administratoren, die eine serielle Verbindung benötigen. Nach dem ersten Anschließen behält der USB-auf-seriell-Adapter die einmal zugewiesenen COM-Portwerte bei und ordnet diese nach dem Aus- und Weidereinstecken des Adapterkabels am Hostcomputer erneut automatisch zu. Dieser innovative Adapter bietet eine professionelle Lösung für das Anschließen von älteren oder industriellen, seriellen RS232-Geräten an einen modernen Computer bzw. Computer mit freien USB-Ports – ideal für das Anschließen von seriellen Modems, Barcodelesern oder anderen Geräten, die seriell über USB synchronisiert werden. Dadurch spart man sich die Kosten für eine Aufrüstung der seriellen Peripheriegeräte auf USB-Kompatibilität.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Chipsatz
Texas Instruments - TIUSB3410
Baudrate
230.4 Kbit/s
FIFO (First In, First Out)
32 B
Zertifizierung
CE, FCC
Kompatible Betriebssysteme
<ul><li>Windows XP, Vista, 7, 8 - Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2016</li></ul>
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DB-9
Anschluss 2
USB 2.0 A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
0.42 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 85 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
99 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ICUSB232V2
ab € 16,36*
Zubehör
StarTech.com
ICUSB232PRO
ab € 22,41*
Zubehör
StarTech.com
ICUSB2324852
ab € 102,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.