Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 8 Port USB auf Seriell RS-232 Adapter Hub - DIN-Schienen und Wandmontage fähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 8 Port USB auf Seriell RS-232 Adapter Hub - DIN-Schienen und Wandmontage fähig
StarTech.com 8 Port USB auf Seriell RS-232 Adapter Hub - DIN-Schienen und Wandmontage fähig
StarTech.com 8 Port USB auf Seriell RS-232 Adapter Hub - DIN-Schienen und Wandmontage fähig
StarTech.com 8 Port USB auf Seriell RS-232 Adapter Hub - DIN-Schienen und Wandmontage fähig
StarTech.com 8 Port USB auf Seriell RS-232 Adapter Hub - DIN-Schienen und Wandmontage fähig
StarTech.com 8 Port USB auf Seriell RS-232 Adapter Hub - DIN-Schienen und Wandmontage fähig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-15728951
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB2328I
EAN/GTIN:
     163120571352
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Fügen Sie 8 DIN-Schienen-montierbare RS232-Seriell-Ports über USB zu einem beliebigen System hinzu

Der industrielle 8-Port-USB-auf-Seriell-Hub mit DIN-Schienen-Clips ICUSB2328I konvertiert einen einzigen USB-Port in acht serielle RS232-Ports, sodass Sie serielle Geräte anschließen, überwachen und steuern können.
Dieser 8-Port-USB-auf-RS232-Seriell-Hub mit robuster Metallkonstruktion und stabilen Wandmontagehalterungen und Top-Hat-DIN-Rail-Clips (enthalten) bietet vielseitige Montageoptionen und ist eine robuste Lösung sowohl für anspruchsvolle Industrieumgebungen als auch einfache Desktop-Installationen.
Dieser USB-betriebene Adapter behält auch zugewiesene serielle COM-Portwerte nach dem Anschließen bei, sodass den USB-Seriell-Hub-Ports dieselben Werte automatisch wieder zugewiesen werden können.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chipsatz
FTDI - FT232RL
Leistungen
Datenbits
7, 8
Stop bits
1, 2
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
FIFO (First In, First Out)
4048 B
Baudrate
921.6 Kbit/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
146300 h
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
405 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
8
Hostschnittstelle
USB 2.0 Type-B
Hub-Schnittstellen
Seriell
RS-232 port
8
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
DIN-Schienenset enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
296 mm
Verpackungstiefe
191 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Paketgewicht
862 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
544 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Aktivität
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows CE, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Windows XP Embedded
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.25 A
Stromstecker-Typ
Typ M
USB
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ICUSB2322F
ab € 50,56*
Zubehör
StarTech.com
ICUSB2322I
ab € 57,81*
Zubehör
StarTech.com
ICUSB2324I
ab € 105,94*
Zubehör
StarTech.com
ICUSB232PRO
ab € 22,43*
Zubehör
StarTech.com
ICUSB422IS
ab € 112,26*
Zubehör
StarTech.com
ICUSB2321F
ab € 26,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.