Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P136-06N-HV-V2 All-in-One-Konverteradapter DisplayPort-auf-VGA/HDMI, DP ver 1.2, 4K 30 Hz HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P136-06N-HV-V2 All-in-One-Konverteradapter DisplayPort-auf-VGA/HDMI, DP ver 1.2, 4K 30 Hz HDMI
Tripp Lite P136-06N-HV-V2 All-in-One-Konverteradapter DisplayPort-auf-VGA/HDMI, DP ver 1.2, 4K 30 Hz HDMI
Tripp Lite P136-06N-HV-V2 All-in-One-Konverteradapter DisplayPort-auf-VGA/HDMI, DP ver 1.2, 4K 30 Hz HDMI
Tripp Lite P136-06N-HV-V2 All-in-One-Konverteradapter DisplayPort-auf-VGA/HDMI, DP ver 1.2, 4K 30 Hz HDMI
Tripp Lite P136-06N-HV-V2 All-in-One-Konverteradapter DisplayPort-auf-VGA/HDMI, DP ver 1.2, 4K 30 Hz HDMI
Tripp Lite P136-06N-HV-V2 All-in-One-Konverteradapter DisplayPort-auf-VGA/HDMI, DP ver 1.2, 4K 30 Hz HDMI
Tripp Lite P136-06N-HV-V2 All-in-One-Konverteradapter DisplayPort-auf-VGA/HDMI, DP ver 1.2, 4K 30 Hz HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32576152
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P136-06N-HV-V2
EAN/GTIN:
     0037332193216
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Jetzt müssen Sie keine verschiedenen Adapter für den Anschluss unterschiedlicher Bildschirme, Projektoren und Fernsehgeräte mehr mit sich herumtragen. Der All-in-One-Konverteradapter P136-06N-HV-V2 für DisplayPort 1.2-zu-VGA/HDMI verbindet den DisplayPort Ihres Laptops oder Tablets mit einem VGA- oder HDMI-Bildschirm. Das P136-06N-HV-V2 ist die einfache All-in-One-Lösung für die Anzeige von Inhalten auf einem größeren Bildschirm und eignet sich ideal für Messen, Klassenzimmer, Hörsäle und andere Präsentationen.

Das All-in-One-Gerät verfügt über separate HD15- und HDMI-Buchsen. Er unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200, einschließlich 1080p bei 60 Hz (HD15) und 4K x 2K Ultra High Definition (UHD) von bis zu 3840 x 2160 bei 24/30 Hz (HDMI). Er unterstützt auch 36-Bit Deep Color (12 Bit pro Kanal).

Der P136-06N-HV-V2 ist mit Laptops, Tablets und anderen Geräten kompatibel, die mit einer DisplayPort-Buchse ausgestattet sind. Er ist vollständig Plug-and-Play, ohne dass Software oder Treiber installiert werden müssen oder eine externe Stromversorgung erforderlich ist. Mit seiner geringen Baugröße und dem integrierten Kabel eignet sich der P136-06N-HV-V2 perfekt zum Verstauen in Ihrer Laptoptasche und zum Mitnehmen in die Schule, ins Büro oder auf die neueste Fachmesse.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
99.1 mm
Verpackungstiefe
121.9 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Paketgewicht
50 g
Betriebsanleitung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI/VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
24 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Farbtiefe
36 Bit
Plug
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
255 mm
Höhe des Versandkartons
115.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332193213
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P116-003-HD-U
ab € 34,59*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N
ab € 19,24*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-2VA-U
ab € 37,91*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-MICROA
ab € 17,51*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-MINI
ab € 14,63*
Zubehör
Tripp Lite
P134-000
ab € 8,83*
Zubehör
Tripp Lite
P134-001-VGA
ab € 17,18*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA
ab € 16,92*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA-BP
ab € 757,90*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA-V2
ab € 15,01*
Zubehör
Tripp Lite
P136-000
ab € 11,36*
Zubehör
Tripp Lite
P136-001
ab € 11,30*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HDV-4K
ab € 30,00*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HVV2BP
ab € 633,96*
Zubehör
Tripp Lite
P139-06N-DP4K6B
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.