Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P134-000 DisplayPort-zu- DVI-I-Adapterkabel (Stecker/Buchse), 15,24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P134-000 DisplayPort-zu- DVI-I-Adapterkabel (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Tripp Lite P134-000 DisplayPort-zu- DVI-I-Adapterkabel (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Tripp Lite P134-000 DisplayPort-zu- DVI-I-Adapterkabel (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Tripp Lite P134-000 DisplayPort-zu- DVI-I-Adapterkabel (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Tripp Lite P134-000 DisplayPort-zu- DVI-I-Adapterkabel (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Tripp Lite P134-000 DisplayPort-zu- DVI-I-Adapterkabel (Stecker/Buchse), 15,24 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-2655968
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P134-000
EAN/GTIN:
     0037332148292
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Einen DVI-Monitor an einen Computer mit DisplayPort-Ausgang anschließen
DisplayPort-zu-DVI-Adapter-Konverter (DisplayPort-Stecker-zu-DVI-I-Buchse), 15,24 cm
Unterstützt DVI-D Einzelverbindungs-Computer-Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 und HD-Auflösungen von bis zu 1080p
Vollständig vergossene Enden
Der P134-000 ist ein passiver Adapter und muss an eine beliebige Grafikkarte der Version Displayport 1.1/1.2/1.4/2.1 mit Dual Mode DP++ (DisplayPort ++) Anschluss angeschlossen werden, über den HDMI- und DVI-Signale weitergeleitet werden können; prüfen Sie die Dokumentation Ihrer DisplayPort-Quelle auf Kompatibilität.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
70 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Displayport
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
235 mm
Höhe des Versandkartons
56.9 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332148299
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P116-003-HD-U
ab € 34,55*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N
ab € 19,24*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-2VA-U
ab € 37,96*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-MICROA
ab € 17,47*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-MINI
ab € 14,55*
Zubehör
Tripp Lite
P132-08N
ab € 6,75*
Zubehör
Tripp Lite
P134-001-VGA
ab € 17,12*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA
ab € 16,90*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA-BP
ab € 758,51*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA-V2
ab € 15,08*
Zubehör
Tripp Lite
P136-000
ab € 11,34*
Zubehör
Tripp Lite
P136-001
ab € 11,31*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HDV-4K
ab € 30,05*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HV-V2
ab € 14,59*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HVV2BP
ab € 634,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.