Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P131-06N-MICROA Videokabel-Adapter 0,1524 m Micro HDMI HD15 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P131-06N-MICROA Videokabel-Adapter 0,1524 m Micro HDMI HD15 Schwarz
Tripp Lite P131-06N-MICROA Videokabel-Adapter 0,1524 m Micro HDMI HD15 Schwarz
Tripp Lite P131-06N-MICROA Videokabel-Adapter 0,1524 m Micro HDMI HD15 Schwarz
Tripp Lite P131-06N-MICROA Videokabel-Adapter 0,1524 m Micro HDMI HD15 Schwarz
Tripp Lite P131-06N-MICROA Videokabel-Adapter 0,1524 m Micro HDMI HD15 Schwarz
Tripp Lite P131-06N-MICROA Videokabel-Adapter 0,1524 m Micro HDMI HD15 Schwarz
Tripp Lite P131-06N-MICROA Videokabel-Adapter 0,1524 m Micro HDMI HD15 Schwarz
Tripp Lite P131-06N-MICROA Videokabel-Adapter 0,1524 m Micro HDMI HD15 Schwarz
Tripp Lite P131-06N-MICROA Videokabel-Adapter 0,1524 m Micro HDMI HD15 Schwarz
Tripp Lite P131-06N-MICROA Videokabel-Adapter 0,1524 m Micro HDMI HD15 Schwarz
Tripp Lite P131-06N-MICROA Videokabel-Adapter 0,1524 m Micro HDMI HD15 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23064984
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P131-06N-MICROA
EAN/GTIN:
     0037332181015
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
60 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.1524 m
Anschluss 1
Micro HDMI
Anschluss 2
HD15
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Audio-Anschluss
Ja
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
355.6 mm
Höhe des Versandkartons
431.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332181012
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P116-003-HD-U
ab € 34,59*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N
ab € 19,24*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-2VA-U
ab € 37,91*
Zubehör
Tripp Lite
P131-06N-MINI
ab € 14,63*
Zubehör
Tripp Lite
P132-08N
ab € 6,73*
Zubehör
Tripp Lite
P134-000
ab € 8,83*
Zubehör
Tripp Lite
P134-001-VGA
ab € 17,18*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA
ab € 16,92*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA-BP
ab € 757,90*
Zubehör
Tripp Lite
P134-06N-VGA-V2
ab € 15,01*
Zubehör
Tripp Lite
P136-000
ab € 11,36*
Zubehör
Tripp Lite
P136-001
ab € 11,30*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HDV-4K
ab € 30,00*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HV-V2
ab € 14,63*
Zubehör
Tripp Lite
P136-06N-HVV2BP
ab € 633,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.