Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schruppscheibe 125x6x22,23 mm A24S STANDARD Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-367771
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     367771
EAN/GTIN:
     9003173677711
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe metall 125x6x22,2
schruppscheibe 125 mm
Die STANDARD Schruppscheibe für Stahl ist ein leistungsstarkes Werkzeug für den Flächen- und Kantenschliff. Bereits bei einem geringen Anpressdruck ist die Scheibe aggressiv und komfortabel in der Handhabung. Die auf Schnittigkeit optimierte Schruppscheibe besitzt eine hohe Lebensdauer.

Anwendungen:
  • Für Flächen- und Kantenschliff auf verschiedenen Stahlqualitäten

Vorteile:
  • Auf Stahl abgestimmtes Bindungssystem mit sehr guter Aggressivität und Lebensdauer
  • Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

Besonderheiten:
  • Sehr gute Aggressivität und Lebensdauer
  • „Comfort Start“ für einen angenehmen Start
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.174 kg
D x U x H:
125 x 6 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
24
Nettogewicht:
0.174 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
A 24 S- BF
Staerke:
6 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Vs /max:
72 m/s
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
ABH30
EAN-Code Verpackung:
9009013677712
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe stahl, Schruppschleifscheiben, Grobschleifscheiben, Grobe Schleifscheiben, Schleifscheiben für grobe Arbeiten, Flächenschliff, Kantenschliff, schleifen, schruppen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.