Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schruppscheibe 125x7x22,23 mm A36N PREMIUM Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-5316
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     5316
EAN/GTIN:
     9003170053167
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Die PREMIUM Schruppscheibe für Nichteisenmetalle erzielt auf Grund der Tyrolit-eigenen Rezeptur und Fertigungsmethode beste Abschliffwerte in der täglichen Anwendung. Das Zuschmieren des Werkzeugs wird verhindert und dadurch das Zusetzen oder Abstumpfen des Werkzeugs reduziert. Bereits bei sehr niedrigem Anpressdruck erzielt die Scheibe eine sehr hohe Aggressivität, was Sie bessere Ergebnisse mit weniger Aufwand in kürzester Zeit erreichen lässt.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Nichteisenmetallen wie Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan

Vorteile:
  • Kein Zuschmieren der Scheibe dank speziell entwickelter Bindung - dadurch bleibt sie aggressiv und entwickelt sehr wenig Hitze
  • Bereits bei niedrigem Anpressdruck erzielt die Scheibe eine sehr hohe Aggressivität

Wir empfehlen:
  • Standfeste Härte N für Kantenschliff
  • Weichere, schnittige Härte L für Flächenschliff
  • 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
  • 7 mm Stärke für Schruppschleifen

Besonderheiten:
  • Geringe Hitzeentwicklung
  • Höchste Agressivität
  • Beste Abschliffwerte
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.205 kg
D x U x H:
125 x 7 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
36
Nettogewicht:
0.188 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 36 N- BFX
Staerke:
7 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
72 m/s
Werkstoffeignung:
Nichteisenmetalle
Warengruppe:
ABH30
EAN-Code Verpackung:
9009010053168
Weitere Suchbegriffe: Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, schruppscheibe 125 x 4,0 x 22,23, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Schruppschleifscheiben, Grobschleifscheiben, Grobe Schleifscheiben, Schleifscheiben für grobe Arbeiten, Flächenschliff, Kantenschliff, schleifen, schruppen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.