Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mehrwege Rack Kabelführung/ Kabelmanagement Ring - 6x10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mehrwege Rack Kabelführung/ Kabelmanagement Ring - 6x10cm
StarTech.com Mehrwege Rack Kabelführung/ Kabelmanagement Ring - 6x10cm
StarTech.com Mehrwege Rack Kabelführung/ Kabelmanagement Ring - 6x10cm
StarTech.com Mehrwege Rack Kabelführung/ Kabelmanagement Ring - 6x10cm
StarTech.com Mehrwege Rack Kabelführung/ Kabelmanagement Ring - 6x10cm
StarTech.com Mehrwege Rack Kabelführung/ Kabelmanagement Ring - 6x10cm
StarTech.com Mehrwege Rack Kabelführung/ Kabelmanagement Ring - 6x10cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20367238
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMHOOKMW
EAN/GTIN:
     742358385780
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Der D-Ring für multidirektionale vertikale Kabelführung CMHOOKKMW ermöglicht das Hinzufügen eines internen oder externen Kabelhakens zum Server-Rack oder -Schrank als ordentlichen Kanal für die Kabel. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Der Kabelführungsring besteht aus hochwertigem Stahl und misst 6 x 10 cm. Für flexible Montageoptionen verfügt der Kabelring über eine rechtsgewinkelte Montagehalterung mit 2 Sätzen Montagelöchern, sodass der D-Ring passend für Ihre Anwendung angebracht werden kann. Für eine vielseitige Kabelführungslösung können mehrere Kabelringe mit Zugentlastung für befestigte Kabel am Rack befestigt werden, wo Sie sie benötigen.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
- Führen Sie Kabel sauber durch das Rack mit dem einfach zu installierenden Kabelführungsring
- Richten Sie den D-Ring mit der rechtsgewinkelten Montagehalterung intern oder extern am Rack aus
- Verlängern Sie die Lebensdauer der Schnittstellen von Server und Netzwerkgeräten durch Kabelzugentlastung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
250 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
2 mm
Gewicht
173 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelring
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1.5U
Konformität mit Industriestandards
EIA RS310-D
Zertifizierung
CE, TAA, REACH
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
RK1219SIDEM
ab € 498,60*
Zubehör
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.311,41*
Zubehör
StarTech.com
CMPNL2U
ab € 34,01*
Zubehör
StarTech.com
2POSTRACK42
ab € 170,23*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLOA
ab € 146,87*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLO
ab € 88,50*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK12U
ab € 229,94*
Zubehör
StarTech.com
RK1219WALLOH
ab € 269,28*
Zubehör
StarTech.com
RK1236BKF
ab € 422,41*
Zubehör
StarTech.com
RK2236BKF
ab € 602,87*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK25U
ab € 257,23*
Zubehör
StarTech.com
RK2536BKF
ab € 775,02*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK42
ab € 272,86*
Zubehör
StarTech.com
RK619WALLOH
ab € 237,11*
Zubehör
StarTech.com
RK819WALLOH
ab € 257,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.