Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-93271330 Herst.-Nr.: 11062 EAN/GTIN: 4040849110627 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Gold | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gold | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | 3.5mm | | Anschluss 2 | 6.35mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 5 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,868* | € 1,268* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,82* | € 1,29* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,983* | € 1,433* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,53* | € 2,33* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,09* | € 23,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|