Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Kopfhörer Adapter, AUX Klinke 6,35 mm zu 3,5 mm, Goldausführung, 1x 6,35-mm-Klinkenstecker (3-polig, stereo) > 1x 3,5-mm-Klinkenbuchse (3-polig, stereo)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopfhörer
Kopfhörer
Artikel-Nr.:
     1039U-931911062
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11062
EAN/GTIN:
     4040849110627
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
10er Pack Kopfhörer Adapter, AUX Klinke 6,35 mm zu 3,5 mm, Goldausführung, 1x 6,35-mm-Klinkenstecker (3-polig, stereo) > 1x 3,5-mm-Klinkenbuchse (3-polig, stereo)

1x 6,35-mm-Klinkenstecker (3-polig, stereo) > 1x 3,5-mm-Klinkenbuchse (3-polig, stereo)

- 3,5-mm-Klinkenadapter überträgt Audiosignale im Stereo-Format in erstklassiger Tonqualität

- Zur Verbindung von z. B. Kopfhörern oder Lautsprechern (3,5-mm-AUX-Stecker) mit Multimedia-Geräten wie Hi-Fi-Systeme oder Heimkino-Anlagen (6,35-mm-AUX-Buchse)

- Vergoldete AUX-Stecker für minimale Übertragungswiderstände und klaren Sound

- Längere Lebensdauer als vergleichbare Klinkenstecker mit Kunststoffgehäuse dank hochwertiger, vergoldeter Materialien

- Der Goobay-Audio-Adapter ist ideal für den Hobby- und Bastelbereich geeignet.

-

-

Kennzeichnungen: CE, WEEE
Gewicht: 5 g
Anschluss, Kontaktmaterial: vergoldet
Material: ABS
Anschluss, Gehäusematerial: vergoldet
Anschluss, Typ: Klinke 6,35 mm Stecker (3-Pin, stereo)
Anschluss 2, Typ: Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo)

Weitere Suchbegriffe: Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, adapter klinke, Kopfhörer, Adapter, AUX, Klinke, 6
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,868*
€ 1,278*
5 Tage
4480
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,82*
€ 1,29*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,983*
€ 1,413*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 2,32*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,05*
€ 22,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,99*
€ 27,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,54*
€ 20,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,15*
€ 20,41
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.