Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8246N-VMC4460P-100EUS Herst.-Nr.: VMC4460P-100EUS EAN/GTIN: 193108144704 |
| |
|
| | |
| Erfassen Sie mit unserer verbesserten 2K-Nachtsicht in Farbe mehr als 60 Milliarden Farben. Das ist das 100-fache an Farben, die das menschliche Auge erkennen kann. Schützen Sie Ihr Zuhause bei Tag und Nacht und streamen Sie Live-Videos. Oder entscheiden Sie sich für eine Arlo Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich), um Videoclips in der Cloud speichern und sie jederzeit in der App aufrufen zu können.Mit bis zu 30 % längerer Akkulaufzeit und durch die Dualband-Konnektivität können Sie sofort eine direkte Verbindung zu jedem WLAN-Router herstellen, um rund um die Uhr geschützt zu sein.
Verbesserte Nachtsicht in Farbe Die Farbvideogenauigkeit rund um die Uhr bedeutet, dass Kleidung und Unterscheidungsmerkmale besser erkannt werden können, die als Beweise entscheidend wichtig sein können.
Cloudspeicher (erfordert eine Secure Mitgliedschaft) Entscheiden Sie sich für eine sicherere Möglichkeit, Ihre Videos zu speichern. Mit einer Arlo Secure Mitgliedschaft geht Ihnen nie der Speicherplatz aus und Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Ihre SD-Karten mit Ihren persönlichen Videos gestohlen werden. Sie können sie sicher in der Cloud speichern und Ihre Bibliothek jederzeit über die App aufrufen.
Arlo Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich) Sie haben Angst, Benachrichtigungen zu verpassen? Arlo Secure Mitgliedschaften bieten Ihnen einen unbegrenzten Cloudspeicher, sodass Sie Ihre persönlichen Videos sicherer speichern können. Sie können Clips für bis zu 60 Tage* in der App aufrufen. Außerdem beinhaltet jede Mitgliedschaft unsere Diebstahlschutzversicherung, ohne zusätzliche Kosten. Wenn Ihre Kamera gestohlen wird, ersetzen wir sie. Wenn Sie Ihre Erkennungseinstellungen ändern und Aktivitätszonen einrichten, können Sie verhindern, dass Sie zu viele Benachrichtigungen erhalten. Registrieren Sie sich für die Mitgliedschaft, die am besten zu Ihnen passt. Eine Stornierung ist jederzeit möglich.
2K-Auflösung Sehen Sie schärfere Details in klarem, gestochen scharfem 2K-HDR-Video.
Dualband-WLAN Die Arlo Pro 5 verbindet sich mit den beiden wichtigsten Netzwerken (2,4 GHz und 5 GHz), was die Einrichtung Ihrer Kamera erleichtert und deren Reichweite und Geschwindigkeit optimiert.
Wetterfest Regen-, sonnen-, wind- und schneefest. Dank unseres superstarken Gehäuses aus Polycarbonat, dem gleichen Material wie kugelsicheres Glas, funktioniert Ihre Kamera bei Temperaturen von -20° bis 45°.
Echtzeitgespräche Die integrierten Lautsprecher und das Mikrofon ermöglichen es Ihnen, mit Ihrer Familie oder Ihren Besuchern zu sprechen oder Eindringlinge vom Grundstück zu verweisen, als wären Sie selbst vor Ort.
Smart Home-Integration Alle Arlo Kameras sind mit den meisten virtuellen Sprachassistenten wie Alexa, Google Home und Apple HomeKit* kompatibel, sodass Sie Ihr Überwachungssystem schnell und problemlos steuern können. *Das Apple HomeKit benötigt eine Basis Station/Hub für die Kopplung. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Kameras | 4 | | Montageset | Ja | | Schrauben enthalten | Ja | | Batterie enthalten | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja | | Audio-System | 2-Wege | | Eingebautes Mikrofon | Ja | Netzwerk | WLAN | Ja | Sicherheit | İntegrierte Siren | Ja | | Video-Bewegungsmelder | Ja | | Bewegungssensor | Ja | Sonstige Funktionen | Magnetischer Fuß | Ja | Energie | Energiequelle | Akku, Solar | Design | Befestigungstyp | Decke/Wand | | Produktfarbe | Weiß | Nachtsicht | Nachtsicht | Ja | Leistungen | Typ | IP-Sicherheitskamera | | Unterstützte Positionierung | Innen & Außen | | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | | Eingebautes Licht | Ja | Video | Maximale Auflösung | 2688 x 1520 Pixel | | Videoaufnahme | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8246 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 604,34* | € 693,44* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 612,78* | € 701,88* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 645,69* | € 741,10* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 665,30* | € 759,87* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 694,46* | € 788,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8246 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8246 | | Versand: Lager 8246 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|