Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arlo Pro 5S - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest - Farbe (TagundNacht) - Audio - drahtlos - Wi-Fi (Packung mit 4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arlo Pro 5 2K kabellose Überwachungskamera außen, 4er Set weiß
Arlo Pro 5 2K kabellose Überwachungskamera außen, 4er Set weiß
Arlo Pro 5 2K kabellose Überwachungskamera außen, 4er Set weiß
Arlo Pro 5 2K kabellose Überwachungskamera außen, 4er Set weiß
Arlo Pro 5 2K kabellose Überwachungskamera außen, 4er Set weiß
Arlo Pro 5 2K kabellose Überwachungskamera außen, 4er Set weiß
Arlo Pro 5 2K kabellose Überwachungskamera außen, 4er Set weiß
Arlo Pro 5 2K kabellose Überwachungskamera außen, 4er Set weiß
Arlo Pro 5 2K kabellose Überwachungskamera außen, 4er Set weiß
Arlo Pro 5 2K kabellose Überwachungskamera außen, 4er Set weiß
Arlo Pro 5 2K kabellose Überwachungskamera außen, 4er Set weiß
Arlo Pro 5 2K kabellose Überwachungskamera außen, 4er Set weiß
Arlo Pro 5 2K kabellose Überwachungskamera außen, 4er Set weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-8271424
Hersteller:
     Arlo
Herst.-Nr.:
     VMC4460P-100EUS
EAN/GTIN:
     0193108144704
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera

Übersicht

Kurzinfo  Arlo Pro 5S - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest - Farbe (TagundNacht) - Audio - drahtlos - Wi-Fi (Packung mit 4)
Gruppe  PC- und Netzwerkkameras
Hersteller  Arlo
Hersteller Art. Nr.  VMC4460P-100EUS
Modell  Pro 5S
EAN/UPC  0193108144704

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Arlo Pro 5S - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp  Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Packungsmenge  4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Audio  Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp  Wandmontage
Farbe  Weiß
Anschlusstechnik  Drahtlos
Kamera  Farbe - Tagundamp;Nacht
Bewegungserkennung  Ja
Video-Modi  720p, 1080p, 2K
Schnittstellen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
Enthaltene Kabel  1 - magnetisches Ladekabel
Leistungsmerkmale  Automatische Verfolgung, High Dynamic Range (HDR), Auto Zoom, Infrarot-Sperrfilter, Color Night Vision, 160° Sichtfeld, integrierter Strahler, Bewegungssensor mit Erfassungsradius von 130 Grad
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)  -20 °C - 45 °C

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp  Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung  Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp  Wandmontage
Anschlusstechnik  Drahtlos
Lokalisierung  Europa
  
Kamera  
Typ  Farbe - Tagundamp;Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Bewegungserkennung  Ja
Video-Modi  720p, 1080p, 2K
Digitales Zoom  12
Infrarot-LEDs  2
Leistungsmerkmale  Automatische Verfolgung, High Dynamic Range (HDR), Auto Zoom, Infrarot-Sperrfilter, Color Night Vision, 160° Sichtfeld, integrierter Strahler, Bewegungssensor mit Erfassungsradius von 130 Grad
  
Schnittstellen  
Netzwerkschnittstelle  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Wandmontagesatz, Fensteraufkleber, wiederaufladbare Batterie, magnetisches Ladekabel
Enthaltene Kabel  1 x magnetisches Ladekabel
Farbe  Weiß
  
Stromversorgung  
Batterie  1 (bis zu 8 Monat)
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Arlo Secure (30-Tage-Testversion)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Packungsmenge:
4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp:
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung:
Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp:
Wandmontage
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Lokalisierung:
Europa
Bewegungserkennung:
Ja
Video-Modi:
720p, 1080p, 2K
Digitales Zoom:
12
Infrarot-LEDs:
2
Enthaltene Kabel:
1 x magnetisches Ladekabel
Farbe:
Weiß
Batterie:
1 (bis zu 8 Monat)
Software inbegriffen:
Arlo Secure (30-Tage-Testversion)
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Set, SmartHome Starterset, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, smarthome set, smarthome set arlo, arlo, 4460, vmc4460p100eus, netzwerküberwachungskamera, außenbereich, innenbereich, wetterfest, farbe, tag&nacht, audio, drahtlos, wifi, packung, netzwerkberwachungskamera, auenbereich, tagnacht, vmc4460p, 100eus, netzwerk, überwachungskamera, pro5, 4cam, 1month, smart, month, außen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 589,77*
€ 677,60*
3 Tage
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 610,38*
€ 698,18*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 646,92*
€ 737,46*
2 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 662,74*
€ 756,27*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 688,19*
€ 784,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,46*
€ 877,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,58*
€ 855,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,44*
€ 825,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,84*
€ 803,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,92*
€ 769,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.