Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Pamir Einbaustrahler Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Pamir Einbaustrahler Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W
TRIO Pamir Einbaustrahler Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W
TRIO Pamir Einbaustrahler Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W
TRIO Pamir Einbaustrahler Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104168110
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     650410131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das Geheimnis der TRIO Einbauleuchten lautet: zeitlos.flexibel.designorientiert. Mit den richtigen Einbauleuchten lassen sich stilvolle Akzente setzen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. Die Einbauleuchten der Serie PAMIR eignen sich ideal für eine gezielte und effektvolle Beleuchtung Ihrer Wohnräume. Die Einbauleuchte in klassischer Reflektoroptik ist schwenkbar und gibt mit einem Abstrahlwinkel von 36 ein gerichtetes Licht ab. Zusätzlich lässt sich die Einbauleuchte extern dimmen, so dass die Helligkeit individuell ausgewählt werden kann. Dank IP23-Schutz kann die PAMIR Einbauleuchte problemlos in Küchen oder überdachten Eingangsbereiche verwendet werden. Die quadratische PAMIR Einbauleuchte hat eine Größe von 85 x85 mm und erfordert einen Deckenausschnitt von 72mm sowie eine Einbautiefe von min. 68mm. Für den Einbau und die Verknüpfung von mehreren Einbauleuchten wird kein zusätzlicher Trafo benötigt. Die Farbgestaltung in weiß matt lässt viel Spielraum bei der Kombination mit vorhandenem Interieur und Farben. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
124 g
Augesparte Länge
68 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
345 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
235 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7092-000
ab € 71,65*
Sonstiges
Konstsmide
7092-200
ab € 43,37*
Sonstiges
Konstsmide
7092-900
ab € 47,87*
Sonstiges
RANEX
10.050.61
ab € 3,32*
Sonstiges
RANEX
10.072.83
ab € 4,14*
Sonstiges
Konstsmide
7092-900-2
ab € 94,25*
Sonstiges
Konstsmide
7092-200-2
ab € 106,35*
Sonstiges
Konstsmide
7092-000-2
ab € 170,79*
Sonstiges
Globo
12341-3
ab € 21,67*
Sonstiges
INTEC Light
8019
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.