| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-8019 Herst.-Nr.: 8019 EAN/GTIN: 4250294311153 |
| |
|
| | |
| LED Einbaustrahler BARI Weiß eckig mit schwenkbarem Spot - 8,5cm Der schwenkbare LED Einbaustrahler BARI ist zur Beleuchtung von Innenräumen besonders vielfältig verwendbar. Mit ihm können Sie Ihre Wohnräume unkompliziert und effektiv beleuchten: Sei es der Flur oder die Diele, Ihre Küche, das Schlafzimmer oder Ihr Wohnzimmer. Auch zur Bürobeleuchtung oder in Geschäftsräumen ist der Einbaustrahler optimal verwendbar und spendet ein angenehmes Licht. Gefertigt ist der Strahler aus weißem Aluminium. Der Rahmen hat eine Größe von 8,5 x 8,5cm, die Einbautiefe beträgt 3cm. Mit einem Drehwinkel von 350° und einem Neigungswinkel von 90° lässt sich der Spot individuell ausrichten. Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit einer Leistung von 3 Watt und 220 Lumen in Warmweiß für eine optimale Ausleuchtung Ihrer Räume. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 3 cm, Breite: 8,5 cm, Tiefe: 8,5 cm | Einbaustrahler Maße: | Einbautiefe: 3 cm – Loch Durchmesser: 7,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 220 Lumen = 220 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einbauleuchte 3000 k, Deckeneinbaustrahler, Deckeneinbauleuchten, Einbauspots, Einbaulampen, Einbaudownlight, Lichtstrahler, Lichtspots, Spotstrahler, Spotlampen, Spotleuchten, Spotbeleuchtung, Deckenspots, Deckenbeleuchtung, LED, innen, eckig, weiß, für, die, über, Einbautiefe, 30, mm, Wohnzimmer, Kücheninsel, Küchenbeleuchtung, Küchenlicht, Kochinsel, Arbeitsfläche, Arbeitsplatte, Schlafzimmer, Flur, Treppenhaus |
| | |
| |