Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XQ-lite XQ-0970


Menge:  Paket  
Produktinformationen
XQ-lite XQ-0970
XQ-lite XQ-0970
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14680963
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     10.072.83
EAN/GTIN:
     8711387123047
XQ-LITE downlight set for three GU10 energy saving light 9W. • Diameter hole cut:75 mm
• Depth hole cut:100 mm
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Glasfarbe
Transparent
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
Warmweiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Verpackungslänge
330 mm
Paketgewicht
763 g
Gewicht und Abmessungen
Ausgesparte Höhe
100 mm
Ausgesparter Durchmesser
75 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.