Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 77528 Videokabel-Adapter 1,8 m USB Typ-C HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 77528 Videokabel-Adapter 1,8 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Goobay 77528 Videokabel-Adapter 1,8 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Goobay 77528 Videokabel-Adapter 1,8 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37876642
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     77528
EAN/GTIN:
     4040849775284
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
USB HDMI Adapter
Artikel Details
- zur Übertragung von UHD-Videosignalen vom Mac/PC auf einen Fernseher, Monitor oder Beamer
- einfaches Hinzufügen eines externen Ausgabegerätes durch Plug and Play
- HDCP 2.2 konform zum Schutz von HD-Inhalten
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- unterstützt Ultra HD bis 4k*2k@60Hz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Energiequelle
USB
HDCP
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
68 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51598
ab € 1,83*
Zubehör
Goobay
55225
ab € 1,77*
Zubehör
Goobay
55555
ab € 0,41*
Zubehör
Goobay
56620
ab € 1,61*
Zubehör
Goobay
66502
ab € 4,37*
Zubehör
Goobay
66504
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.