Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE601T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE601T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN VE601T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN VE601T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
ATEN VE601T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31009959
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE601T
EAN/GTIN:
     672792006630
Suchbegriffe:
DVI Extender
dvi extender aten
dvi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
DVI-Eingangsanschlüsse
1
Eingang
DVI-D Female
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
87 x 103 x 30 mm
Gewicht Transmitter
250 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.85 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Technische Details
Verbindungstyp
DC Jack with locking
Anzahl der Verbinder
1
Anzahl
1
Frequenz
340 MHz
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
Kabellänge
1.8 m
Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Leistung
1.85 W
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Rack-Einbau
Ja
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
VE601R, VE801R
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
Aten
VE901R-AT-G
ab € 127,87*
Zubehör
Aten
VE801R
ab € 74,15*
Zubehör
Aten
VM3200-AT-E
ab € 10.033,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.