Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE1901AEUT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE1901AEUT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
ATEN VE1901AEUT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
ATEN VE1901AEUT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
ATEN VE1901AEUT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
ATEN VE1901AEUT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
ATEN VE1901AEUT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
ATEN VE1901AEUT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96032334
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE1901AEUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
DisplayPorts in
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.6 mm
Tiefe
44.4 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
200 g
Energie
Betriebsspannung (Sender)
5 V
Stromverbrauch TX
2.97 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
297 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
Wandmontage
Ja
Plug
Ja
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Weiß
HDBaseT zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,62*
€ 244,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,13*
€ 226,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,29*
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.785,66*
Zubehör
Aten
VE901R-AT-G
ab € 129,14*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 114,00*
Zubehör
Aten
VE814AR-ATA-G
ab € 219,23*
Zubehör
Aten
VE1801AEUT
ab € 150,28*
Zubehör
Aten
VE1812R
ab € 196,64*
Zubehör
Aten
VE44PB
ab € 321,60*
Zubehör
Aten
VE801R
ab € 74,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.