Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 77768 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 77768 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)
TESA 77768 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)
TESA 77768 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)
TESA 77768 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)
TESA 77768 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)
TESA 77768 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)
TESA 77768 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)
TESA 77768 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)
TESA 77768 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)
TESA 77768 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85756467
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77768-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
Produktbeschreibung

Als clevere Alternative zu Schrauben und herkömmlichen Nägeln ist der tesa Klebenagel ideal, wenn Sie eine Leinwand oder einen Keilrahmen aufhängen möchten. Dank der bewährten tesa Powerstrips Technologie lässt er sich auf glatten Untergründen wie z.B. Fliesen oder Metall einfach ankleben, spurlos wieder ablösen und mit einem neuen Klebestreifen wiederverwenden. Sie können den Nagel jederzeit in der Höhe verstellen und Ihre Dekorationsobjekte optimal ausrichten. Die maximale Halteleistung beträgt pro Klebenagel 2kg. Die Metallspitze des Klebenagels sorgt für sicheren Halt der Leinwand.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produkttyp
Hilfshaken
Produktfarbe
Blau, Weiß
Befestigungstyp
Klebestreifen
Maximales Lastgewicht
2 kg
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Fliesen & Metall
Formfaktor
Rechteck
Vormontiert
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Anwendung
Ja
wiederverwendbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
77764
ab € 2,62*
Ähnlich
tesa
77765-00000
ab € 2,78*
Ähnlich
tesa
77767-00000
ab € 3,42*
Ähnlich
tesa
77778-00000
ab € 2,69*
Ähnlich
tesa
77779-00000
ab € 3,28*
Ähnlich
tesa
77781-00000-00
ab € 2,79*
Ähnlich
tesa
77782-00000
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.