Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 77779 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 77779 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)
TESA 77779 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)
TESA 77779 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)
TESA 77779 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)
TESA 77779 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)
TESA 77779 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)
TESA 77779 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)
TESA 77779 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)
TESA 77779 Indoor Hilfshaken Blau, Weiß 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     467-#TESA77779-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77779-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildernagel
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Produktbeschreibung Mit dem tesa Klebenagel können Sie eine Leinwand oder einen Keilrahmen auf leicht rauen und empfindlichen Untergründen bequem aufhängen. Sie können auf das Bohren und Hämmern verzichten und nutzen die vielen Vorteile der tesa Powerstrips Technologie. Dazu gehören eine schnelle und einfache Montage, das spurlose Ablösen, die problemlose Wiederverwendung sowie eine hohe Halteleistung von bis zu 2kg (pro Klebenagel). Die Metallspitze am Nagelkopf sorgt zusätzlich für einen sicheren Halt der Leinwand. Außerdem ist der Klebenagel verstellbar. So können Sie das Objekt jederzeit optimal ausrichten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produkttyp
Hilfshaken
Produktfarbe
Blau, Weiß
Befestigungstyp
Klebestreifen
Maximales Lastgewicht
2 kg
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Putz
Formfaktor
Rechteck
Vormontiert
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Anwendung
Ja
wiederverwendbar
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 4,72*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,28*
€ 4,86*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,40*
€ 4,94*
9 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,93*
€ 6,69*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 37,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
77764
ab € 2,62*
Ähnlich
tesa
77768-00000
ab € 3,19*
Ähnlich
tesa
77774
ab € 2,58*
Ähnlich
tesa
77777-00000
ab € 3,36*
Ähnlich
tesa
77778-00000
ab € 2,69*
Ähnlich
tesa
77781-00000-00
ab € 2,79*
Ähnlich
tesa
77782-00000
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.