Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA7776500000 Herst.-Nr.: 77765-00000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Klebeschraube ist in der Höhe verstellbar und eine clevere Lösung für das Aufhängen von Objekten bis zu 3kg im Innenbereich, z.B. an Fliesen oder Metalloberflächen. Idealerweise sollten die Gegenstände über eine vorgebohrte Aufhängung verfügen. Aus mehreren Gründen ist sie eine echte Alternative zu herkömmlichen Lösungen: Die Klebeschraube lässt sich ohne Hilfe von Werkzeug verarbeiten und beschädigt den Untergrund nicht. Die verstellbare Klebeschraube ermöglicht zudem das optimale und gerade Ausrichten der Gegenstände. Ausserdem kann man die Klebeschraube mit einem passenden, neuen Klebestreifen mehrfach verwenden.
- Verstellbare Klebeschraube für glatte, feste Untergründe, z.B. Fliesen - Hält Objekte bis zu 3kg pro Schraube (6kg bei zwei Schrauben) - Spurlos wiederablösbar - Wiederverwendbar mit neuem Klebestreifen Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Produkttyp | Universalhaken | | Produktfarbe | Weiß | | Befestigungstyp | Klebestreifen | | Maximales Lastgewicht | 3 kg | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | Fliesen & Metall | | Leichte Entfernbarkeit | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,79* | € 3,93* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,79* | € 4,30* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,91* | € 4,47* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,94* | € 4,55* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,65* | € 5,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 23,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|