Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P581-010 DisplayPort-auf-DVI-Kabel, DisplayPort mit Verriegelungen auf DVI-D Einzelverbindungs-Link-Adapter (M/M), 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P581-010 DisplayPort-auf-DVI-Kabel, DisplayPort mit Verriegelungen auf DVI-D Einzelverbindungs-Link-Adapter (M/M), 3 m
Tripp Lite P581-010 DisplayPort-auf-DVI-Kabel, DisplayPort mit Verriegelungen auf DVI-D Einzelverbindungs-Link-Adapter (M/M), 3 m
Tripp Lite P581-010 DisplayPort-auf-DVI-Kabel, DisplayPort mit Verriegelungen auf DVI-D Einzelverbindungs-Link-Adapter (M/M), 3 m
Tripp Lite P581-010 DisplayPort-auf-DVI-Kabel, DisplayPort mit Verriegelungen auf DVI-D Einzelverbindungs-Link-Adapter (M/M), 3 m
Tripp Lite P581-010 DisplayPort-auf-DVI-Kabel, DisplayPort mit Verriegelungen auf DVI-D Einzelverbindungs-Link-Adapter (M/M), 3 m
Tripp Lite P581-010 DisplayPort-auf-DVI-Kabel, DisplayPort mit Verriegelungen auf DVI-D Einzelverbindungs-Link-Adapter (M/M), 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8179198
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P581-010
EAN/GTIN:
     0037332153227
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit dem P581-010 DisplayPort-Stecker-zu-DVI-D-Stecker-Kabel (3,05 m) von Tripp Lite können Sie einen Computer mit einem DisplayPort-Anschluss an einen HDTV- oder Computermonitor mit DVI-Anschluss anschließen. Digitale Videosignale werden mit voller Videoauflösung von 1080p durchgeleitet. Ausgegossene Enden sorgen für lange Lebensdauer.

Der P581-010 ist ein passiver Adapter und erfordert, dass der Displayport des Host-Computers über einen DP++ (DisplayPort++) -Anschluss verfügt, der die Durchleitung von HDMI- und DVI-Signalen ermöglicht; überprüfen Sie die Dokumentation Ihres Computers auf Kompatibilität.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
250 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
500.4 mm
Höhe des Versandkartons
500.4 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332153224
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P136-000
ab € 11,34*
Zubehör
Tripp Lite
P168-000
ab € 8,13*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,81*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,84*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,36*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA
ab € 25,72*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
ab € 22,59*
Zubehör
Tripp Lite
P566-016
ab € 14,62*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,32*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,59*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 32,97*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003
ab € 17,36*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003-V2
ab € 26,93*
Zubehör
Tripp Lite
P581-006
ab € 14,42*
Zubehör
Tripp Lite
P581-006-V2
ab € 24,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.