Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 44952 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 44952 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen
Goobay 44952 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen
Goobay 44952 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen
Goobay 44952 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     767-SO-63991
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44952
EAN/GTIN:
     4040849449529
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Lädt bis zu zwei Smartphones, Kameras und andere USB-Geräte gleichzeitig
ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose
mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.4 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
22.4 mm
Gewicht
34 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Handy, Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil goobay, schnellladegerät, iphone netzteil 2fach, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
9593
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,75*
€ 5,81*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 6,44*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,17*
€ 8,99*
3 Tage
11
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,45*
€ 9,39*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,52*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44953
ab € 10,09*
Zubehör
Goobay
61758
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.