Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 5VDC; 12W; Stecker: EU; 82,5%; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 44952 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen
Goobay 44952 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen
Goobay 44952 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen
Goobay 44952 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     2805-ZSI-44952
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Hersteller: Goobay
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -20...40°C
Leistung: 12W
Nennstrom: 2,4A
Versorgungsspannung: 110...240V AC
Äußere Abmessungen: 74,5x37,6x22,6mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 82,5%
Ausgangsanschlusses-Art: USB A x2
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: GOOBAY USB
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8631
€ 9,90*
ab € 4,16*
€ 6,39*
€ 4,50*
ab € 6,17*
€ 9,04*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 9,42*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 9,88*
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44953
ab € 10,07*
Zubehör
Goobay
61758
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.