Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Steckdosenladegerät, Eurostecker auf 2x USB-A Buchse, 2,4 A, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Steckdosenladegerät, Eurostecker auf 2x USB-A Buchse, 2,4 A, weiß
USB-Steckdosenladegerät, Eurostecker auf 2x USB-A Buchse, 2,4 A, weiß
USB-Steckdosenladegerät, Eurostecker auf 2x USB-A Buchse, 2,4 A, weiß
Artikel-Nr.:
     4502-10M5000
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44952
EAN/GTIN:
     4040849449529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
USB-Ladegerät, 44952, Goobay TRA USB 2Port 12 W slim, geeignet für Smartphones, Kameras und andere Geräte. Ermöglicht schnelles Laden direkt an der Steckdose.
Weitere Informationen:
Ausführung:
USB-Steckdosenladegerät
Farbe:
weiß
Ports:
2
Seite (1):
Eurostecker
Seite (2):
2x USB-A Buchse
Stromversorgung:
2,4 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14899
1
€ 9,90*
ab € 4,02*
€ 6,16*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 6,16*
1
€ 4,50*
ab € 6,18*
€ 9,10*
1
€ 6,90*
ab € 5,51*
€ 9,33*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 6,46*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44953
ab € 9,95*
Zubehör
Goobay
61758
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.