Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX USB 3.0 A-Type zu RJ-45 Ethernet Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX USB 3.0 A-Type zu RJ-45 Ethernet Port
ICY BOX USB 3.0 A-Type zu RJ-45 Ethernet Port
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75721162
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60498
EAN/GTIN:
     4250078168843
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Keinen Ethernet Port zur Hand? Dieser Adapter kann weiterhelfen! Er wird mittels USB 3.0 am PC/Notebook/Netbook angeschlossen und sorgt für eine stabilere und oftmals schnellere Internetanbindung als mittels WLAN. Mit freundlicher Unterstützung Von dem RJ-45 Ethernet Port werden IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab unterstützt. Transferraten von 10/100/1000 Mbit/s werden ebenfalls erlaubt. Der USB 3.0 Port ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.x. Kompaktes Design Durch sein kurzes Kabel und kompaktes Design wird der Adapter nicht nur praktisch für den Transport und platzsparend am Arbeitsplatz – auch die Umwelt wird geschont. Die EMI-Strahlung wird auf ein Minimum reduziert! Außerdem werden Signale zuverlässig übertragen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
50 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
215 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Design
Komponente für
PC/Notebook
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Gehäusematerial
Kunststoff
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
19 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60002
ab € 7,75*
Zubehör
RaidSonic Technology
60106
ab € 7,00*
Zubehör
RaidSonic Technology
60748
ab € 26,93*
Zubehör
RaidSonic Technology
60899
ab € 28,66*
Zubehör
RaidSonic Technology
60914
ab € 18,30*
Zubehör
RaidSonic Technology
60092
ab € 6,54*
Zubehör
RaidSonic Technology
60830
ab € 9,08*
Zubehör
RaidSonic Technology
60093
ab € 7,92*
Zubehör
RaidSonic Technology
60403
ab € 13,24*
Zubehör
RaidSonic Technology
60406
ab € 17,22*
Zubehör
RaidSonic Technology
60724
ab € 15,35*
Zubehör
RaidSonic Technology
70573
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.